付属品ワイヤーアジャスター付
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
材質透明ポリカーボネート(黒)、乳白アクリル
全長(mm)1200~1700
質量(kg)1.7
消費電力(W)9.5
電源内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×95
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.8
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)550
調光の可否否
LED交換不可
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】80
幅(mm)1772
全長(mm)622~1487
質量(kg)7
消費電力(W)30.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
構造灯体可動形
仕上フレンジ:黒艶消
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39.4
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)1200
調光の可否否
LED交換不可
材質(灯具)樹脂(ポリカーボネート透明消し)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド
材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色
全長(mm)1700
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命20000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
付属品ワイヤーアジャスター付
材質アルミ(ヘアライン)、アクリル(透明消)
全長(mm)1200~1700
質量(kg)2
消費電力(W)34.4
電源内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×65
定格電圧(V)100-242
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.9
光源寿命40000時間
定格光束(Lm)1890
調光の可否否
LED交換不可
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
仕様ハンドメイド
材質セード:乳白模様入ガラス
全長(mm)660~1500
質量(kg)4
消費電力(W)18.8
寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462)
定格電圧(V)100
仕上古味仕上(ダークグレー)
LEDランプ別売
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
仕様ハンドメイド
付属品ワイヤーアジャスター付
材質セード:樹脂(プリズム・透明)
全長(mm)600~1700
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
関連キーワード