Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせる自然な光色。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応できる光です。個々のもつ本来の色味を忠実に再現しながらも、より発色良く鮮やかに見せることでコントラストがつき、活き活きとした売り場を演出できます。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1
タイプF200タイプ
消費電力(W)28.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)3400
光源色フレッシュN
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当セラブライトR9 70W
LED交換不可
ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売
付属品LEDモジュール
タイプ2000タイプ
消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
首振角度(°)40
光源色アパレルホワイトe
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)96
器具相当セラメタプレミアS35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。できたての温かさと美味しさを伝える。通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1
タイプF200タイプ
消費電力(W)27
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)3000
光源色デリカナチュラル
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当セラブライトR9 70W
LED交換不可
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。ナチュラルに発色する赤見向きの光色。バランスの取れた発色で、赤身系の食材はもちろん様々な食材に対して演出することが出来ます。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1
タイプF200タイプ
消費電力(W)28.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)2900
光源色フレッシュE
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当セラブライトR9 70W
LED交換不可
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせ、赤身も鮮やかに。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応でき、フレッシュNタイプより赤身を鮮やかに見せる効果が高い光色です。赤身が鮮やかになることでコントラストも上がり、照射面全体の鮮やかさが際立つ演出が可能です。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1
タイプF200タイプ
消費電力(W)28.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)3300
光源色フレッシュNR
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当セラブライトR9 70W
LED交換不可
Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光。赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)1
タイプF200タイプ
消費電力(W)28.7
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)120
色温度(K)2700
光源色フレッシュEE
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光
調光の可否不可
器具相当セラブライトR9 70W
LED交換不可
関連キーワード