カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- CKD(54)
- MOTTERU(18)
- OWLTECH(オウルテック)(17)
- Panasonic(パナソニック)(352)
- POSH Faith(131)
- アイネックス(10)
- エアージェイ(15)
- サンワサプライ(17)
- スリーピース(31)
- タカノ(20)
- ダイヘン(10)
- ノーブランド(13)
- メディアカバーマーケット(37)
- 大阪魂(40)
- 岩崎電気(59)
- 岩田製作所(8)
- 東信製作所(10)
- 雅(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「wta」の検索結果
特価

LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から4日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
メンテナンスユニット 110Wタイプ専用
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台(1台)翌々日出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
反射笠付トラフ40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
逆富士形V1_40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷から5日以内出荷TUBEシリーズ用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
トラフ40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
反射笠付トラフ40Wタイプ×2
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様単体用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)110×1260
リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様連結端用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)85×1260
リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様連結端用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様連結中間用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可
リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込
ENDO(遠藤照明)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷仕様連結中間用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
デザインベースライト リニア50 40Wタイプ専用ユニット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷材質(本体)アルミ(白)別売付属品LEDユニットプラグタイプL:1200タイプ
LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,198~税込¥7,918~1台5日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
LEDベースライト 40Wタイプ 直付 反射笠付形 プルスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181台62日以内出荷SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。仕様プルスイッチ付(紐の長さ800~850mm)連結不可、ユニット別売形状反射笠付形質量(kg)2.3色白取付直付タイプ40Wタイプ器具・セット器具本体
LEDベースライト 20Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥6,498税込¥7,1481台62日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)1.4取付埋込タイプ20Wタイプ構造空調ダクト回避型本体白寸法W(mm)150埋込穴(Φmm)150×639
LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,998~税込¥7,698~1台62日以内出荷SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形色白取付埋込型空調ダクト回避型タイプ20Wタイプ
LEDベースライト 40Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,298税込¥8,0281台62日以内出荷SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。仕様ユニット別売形状下面開放形質量(kg)3.6色白取付直付タイプ40Wタイプ
LEDベースライト 110Wタイプ 直付 下面開放形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台62日以内出荷SDシリーズ。既存器具のあとを隠せるリプレイスサイズ。天井補修不要で省施工。仕様ユニット別売形状下面開放形質量(kg)6.7色白取付直付タイプ110Wタイプ