2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSM-FDH 硬質ダクトホース 口元カバー1ヶ付 赤松電機製作所 動画あり
ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15 長さ(m)1.5
1セット
19,900 税込21,890
21日以内出荷

FSM-15 ヒュームスモーカー 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所ヒュームスモーカー
初めてのヒュームコレクターに最適! 高すぎず、低すぎず。 作業しやすい高さ設計。 縦長なので狭めの通路にも置きやすい! ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。 バンドで固定しないことで360度回転を可能に! 縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化! ちょっとした異常をすぐに発見!
最大風量(m3/min)10 電源(V)単相100(50/60Hz) 騒音値(dB)70 吸入口径(Φmm)124 付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き 消費電力(W)200 最大静圧(Pa)1100 質量(kg)72 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937 方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター 性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)80以下 安全装置異常温度検知(サーモスタット) 防火性能アルミデミスター積層体 仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)
1台
689,000 税込757,900
3日以内出荷