ヒュームスモーカー/FSM-15用のメンテナンスパーツ。
適合機種FSM-15
長さ(m)1.5
1セット
¥19,900
税込¥21,890
21日以内出荷
作業台設置を対象としたマグネット固定の保持金具。
適合機種FSM-15
1セット
¥31,900
税込¥35,090
30日以内出荷
1台
¥1,390
税込¥1,529
10日以内出荷
1台
¥1,490
税込¥1,639
10日以内出荷
1台
¥1,590
税込¥1,749
10日以内出荷
1台
¥1,290
税込¥1,419
10日以内出荷
初めてのヒュームコレクターに最適!
高すぎず、低すぎず。
作業しやすい高さ設計。
縦長なので狭めの通路にも置きやすい!
ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。
バンドで固定しないことで360度回転を可能に!
縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化!
ちょっとした異常をすぐに発見!
最大風量(m3/min)10
電源(V)単相100(50/60Hz)
騒音値(dB)70
吸入口径(Φmm)124
付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き
消費電力(W)200
最大静圧(Pa)1100
質量(kg)72
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937
方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター
性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)80以下
安全装置異常温度検知(サーモスタット)
防火性能アルミデミスター積層体
仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
関連キーワード