4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

部屋の隅々まで明るいシーリングライト。レンズを搭載したLEDシーリングライト。レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。もちろん高効率の省エネモデル。Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。
種別LEDシーリングライト カバーアクリルカバー 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)144 タイプリモコン調光調色タイプ 機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯 モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700K その他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色、電球色 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) 明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10% 演色指数(Ra)85 調光の可否 タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明るさアップ パワフル光。全灯時の約1.2倍の明るさ・約6300Kの色温度で細かい文字もくっきり見える!。切り替えはリモコンのボタンを押すだけ!。新聞などの細かい文字を読むときはもちろん、お子様の勉強中のあかりとしてもおすすめです。
種別LEDシーリングライト 幅(mm)Φ510 カバーアクリルカバー 質量(kg)1.5 取付ワンタッチ取付 高さ(mm)130 タイプリモコン調光調色タイプ 出力(パワフル光モード時)色温度 6300K・定格消費電力 35.4W 機能【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯 モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色3000K その他の機能パワフル光機能搭載、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付、するばん機能付 色温度(K)3000~6500 光源色昼光色、電球色 光源寿命約40000時間(光束維持率70%) 明るさ【常夜灯】LED5段階調光【連続調光】100%~約10% 演色指数(Ra)85 調光の可否 タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)