1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LED洋風ペンダント
声であかりを操作できる照明 Lavo。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)。プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。音声コントロール機能搭載(Lavo)。高さ調節可能(コード収納型)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様光束維持率70% 付属品リモコン 材質プラスチックセード 質量(kg)1.6 セード:スモークグレー 高さ(mm)166 消費電力(W)23.4 全高(mm)541 コード長さ(mm)375 色温度(K)6500 幅(Φmm)500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.5 光源寿命約40000時間 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3500 適用畳数~8畳
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷