カテゴリ

  • 空調・電設資材(61)
絞り込み
ブランド
  • タキズミ(TAKIZUMI)
  • モノタロウ(14)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(180)
  • クリアー光学(158)
  • パール(PEARL)(127)
  • エッシェンバッハ(110)
  • エスコ(100)
  • MIZAR(ミザールテック)(98)
  • 京葉光器(LEAF)(67)
  • ナリカ(53)
  • 共栄プラスチック(41)
  • コンテック(41)
  • Carson(カールソン)(32)
  • TRUSCO(31)
  • RS PRO(31)
  • エンジニア(28)
  • ケニス(28)
  • TGK(東京硝子器械)(25)
  • カートン(24)
  • ティ・エス・ケイ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルーペ 拡大鏡」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード タキズミ(TAKIZUMI)Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセードタキズミ(TAKIZUMI)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ330全長(mm)1215質量(kg)1.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)215タイププル式種類スチールセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80
Vacherin 2灯ペンダントライト ファブリックセード タキズミ(TAKIZUMI)Vacherin 2灯ペンダントライト ファブリックセードタキズミ(TAKIZUMI)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯
種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ400全長(mm)1200質量(kg)0.8取付ワンタッチ取付高さ(mm)200タイププル式種類ファブリックセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80
洋風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)洋風プルリモペンダント 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント幅(mm)Φ520質量(kg)2.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)137タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(クリア)スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)512コード長さ(mm)375機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
和風プルリモペンダント 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)和風プルリモペンダント 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。
種別プルリモペンダント幅(mm)□490質量(kg)2.7取付ワンタッチ取付高さ(mm)160タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(乳白色)消費電力(W)41.8スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)535コード長さ(mm)375機能明るさフリーコントロール機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.3光源寿命約40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)【器具】4949高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否適用畳数12畳タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
明るさアップ パワフル光全灯時の約1.2倍の明るさ・約6300Kの色温度で細かい文字もくっきり見える!切り替えはリモコンのボタンを押すだけ!新聞などの細かい文字を読むときはもちろん、お子様の勉強中のあかりとしてもおすすめです。
種別LEDシーリングライト幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5取付ワンタッチ取付高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ出力(パワフル光モード時)色温度 6300K・定格消費電力 35.4W機能【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色3000Kその他の機能パワフル光機能搭載、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付、するばん機能付色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
家電を操作できるシーリングライト More SmartMore Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。
種別LEDシーリングライト -More Smart-幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ機能家電コントロール機能搭載色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu- タキズミ(TAKIZUMI)サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-タキズミ(TAKIZUMI)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
malu CIRCULATOR CEILING LIGHT静音性に優れたサーキュレーター大空間を明るく照らすLEDライトデザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです
種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-幅(mm)Φ730質量(kg)4.3高さ(mm)227タイプリモコン調光調色タイプ機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強)モード切替【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可)色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色風量調整10段階風向下向回転/上向回転LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%)明るさ【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光演色指数(Ra)80調光の可否タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分調色の可否
LEDシーリングライト 調光調色タイプ タキズミ(TAKIZUMI)LEDシーリングライト 調光調色タイプタキズミ(TAKIZUMI)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
部屋の隅々まで明るいシーリングライトレンズを搭載したLEDシーリングライト。レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。もちろん高効率の省エネモデル。Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。
種別LEDシーリングライトカバーアクリルカバー取付ワンタッチ取付高さ(mm)144タイプリモコン調光調色タイプ機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700Kその他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否
LED浴室灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯タキズミ(TAKIZUMI)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
ランプ交換不要のLED実装タイプシーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に仕様【光束維持率】0.7付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)種別浴室灯幅(mm)Φ302カバープラスチック質量(kg)1.1取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)112タイプ防湿防雨型消費電力(W)10.8取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命約40000時間LEDLED光源 実装タイプ光束(Lm)【器具】1260演色指数(Ra)82
LED外玄関灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED外玄関灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
シンプルなデザインの外玄関灯雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に仕様【光束維持率】0.7付属品木ねじ付(2本)種別浴室灯幅(mm)Φ190カバープラスチック質量(kg)0.5取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)100タイプ防湿防雨型消費電力(W)4.1取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命約40000時間LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17光束(Lm)【器具】300演色指数(Ra)83
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
19,621税込21,583
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポットスチールセード(ホワイト)木製アーム(ナチュラル色)本体ホワイト塗装仕上LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3240適用畳数~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
19,621税込21,583
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポットスチールセード(ブラック)木製アーム(ダークブラウン色)本体ブラック塗装仕上LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3240適用畳数~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
18,620税込20,482
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポットプラスチックカバー木飾り付(ナチュラル色)本体ホワイト塗装仕上明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%付属品リモコン質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
18,620税込20,482
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE ロッドスポットプラスチックカバー木飾り付(ダークブラウン色)本体ブラック塗装仕上明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%付属品リモコン質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
14,820税込16,302
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE 3灯シャンデリアスチールセード(ホワイト)木製アーム(ナチュラル色)本体ホワイト塗装仕上LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2430適用畳数~4.5畳
LEDシャンデリア タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリアタキズミ(TAKIZUMI)
14,820税込16,302
1台
翌々日出荷
URBAN STYLE 3灯シャンデリアスチールセード(ブラック)木製アーム(ダークブラウン色)本体ブラック塗装仕上LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2430適用畳数~4.5畳
LEDインテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LEDインテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
8,070税込8,877
1台
翌々日出荷
スチールセード(ホワイト)LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1200質量(kg)1.4高さ(mm)200消費電力(W)16.2コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620
LEDインテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LEDインテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
8,070税込8,877
1台
翌々日出荷
スチールセード(ブラック)LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1200質量(kg)1.4高さ(mm)200消費電力(W)16.2コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620
LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI)LED洋風シーリングタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
木枠を使ったナチュラルデザインシーリング明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
用途居室、寝室など仕様光束維持率70%付属品調色リモコンカバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4000適用畳数~8畳
LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI)LED洋風シーリングタキズミ(TAKIZUMI)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
木枠を使ったナチュラルデザインシーリング明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
用途居室、寝室など仕様光束維持率70%付属品調色リモコンカバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)40.7色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)122.8光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)5000適用畳数~12畳
照明用ワイヤレススピーカー タキズミ(TAKIZUMI)照明用ワイヤレススピーカータキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動)形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型)スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型)インピーダンス(Ω)4BluetoothVer.4.1出力Class2(2.5mW)プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックaptX、SBC、AAC通信方式2.4GHz band FH-SS通信距離(m)見通し:約10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67)質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
ガラスセード(部分消し)本体クロームメッキ仕上木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V)AC100消費電力(W)7LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26色温度(K)2800演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)69.2幅(mm)156高さ(mm)199質量(kg)0.6取付方式ワンタッチ取付光源色電球色光束(Lm)485LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト 人感センサー付タキズミ(TAKIZUMI)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)人感センサー
電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)2700演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)89.5長さ(mm)205高さ(mm)55質量(kg)0.4直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色電球色光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト 人感センサー付 タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト 人感センサー付タキズミ(TAKIZUMI)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)人感センサー
電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)6500演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)97長さ(mm)205高さ(mm)55質量(kg)0.4直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
アクリルカバー木製枠(オーク色)
電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500演色指数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)129.9高さ(mm)110質量(kg)1直径(Φmm)404取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
アクリルカバー
電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500演色指数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)129.9高さ(mm)110質量(kg)0.9直径(Φmm)360取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)2700演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)95.2高さ(mm)68質量(kg)0.3直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色電球色光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライトタキズミ(TAKIZUMI)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
プラスチックセード(乳白色/クリア)本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)6500演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)103.1高さ(mm)68質量(kg)0.3直径(Φmm)140取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,398税込10,338
1台
予約販売
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約794コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)24.7取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)129.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)1000質量(kg)1.2器具・セットセット品光源色昼光色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否×
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約394コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)21.4取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)127.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)600質量(kg)0.9器具・セットセット光源色昼光色光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
~8畳用木製枠強化和紙シート貼プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)24適用畳数~8畳用色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)139.5幅(mm)452高さ(mm)167コード長さ(mm)375質量(kg)1.9長さ(mm)452取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 和風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
~8畳用プラスチックセード(乳白色)樹脂枠(白木調)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)22.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)146.2幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 洋風 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~8畳用プラスチックセード(クリア)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)22.9適用畳数~8畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)152.8高さ(mm)148コード長さ(mm)375全高(mm)523質量(kg)1.6直径(Φmm)500光源色昼光色光束(Lm)3500LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 和風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
~6畳用プラスチックセード(乳白色)樹脂枠(白木調)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)21.2適用畳数~6畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)143.8幅(mm)□490高さ(mm)160コード長さ(mm)375全高(mm)535質量(kg)2.4光源色昼光色光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト 洋風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,198税込10,118
1台
翌々日出荷
~6畳用プラスチックセード(クリア)明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100消費電力(W)21.2適用畳数~6畳用付属品リモコン付取付ワンタッチ取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)150.9高さ(mm)148コード長さ(mm)375全高(mm)523質量(kg)1.6直径(Φmm)500光源色昼光色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ステンドガラスセード本体(黒色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.2LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)112.5高さ(mm)180コード長さ(mm)820全高(mm)1000質量(kg)1.3直径(Φmm)165光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
スチールセード(白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.2LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)112.5高さ(mm)195コード長さ(mm)820全高(mm)1015質量(kg)1直径(Φmm)358光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.2LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)112.5高さ(mm)195コード長さ(mm)820全高(mm)1015質量(kg)1直径(Φmm)358光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)225コード長さ(mm)820全高(mm)1045質量(kg)0.5直径(Φmm)140光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED インテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LED インテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
スチールセード(外側銅色メッキ/内側金色塗装)高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100消費電力(W)7.9LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26取付ワンタッチ取付色温度(K)2700演色指数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)102.5高さ(mm)215コード長さ(mm)820全高(mm)1035質量(kg)0.9直径(Φmm)260光源色電球色光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
拡大鏡 ルーペ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら