6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に 仕様【光束維持率】0.7 付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個) 種別浴室灯 幅(mm)Φ302 カバープラスチック 質量(kg)1.1 取付ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm)112 タイプ防湿防雨型 消費電力(W)10.8 取付場所天井・壁面兼用取付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命約40000時間 LEDLED光源 実装タイプ 光束(Lm)【器具】1260 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED キッチンライト
エコ商品
アクリルカバー。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
消費電力(W)24.8 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)125 光源寿命40000時間 質量(kg)2.3 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1126×140×189 光源色昼光色 光束(Lm)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.3 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)103.1 高さ(mm)68 質量(kg)0.3 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
アクリルカバー。木製枠(オーク色)
電圧(V)AC100 消費電力(W)17.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)129.9 高さ(mm)110 質量(kg)1 直径(Φmm)404 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)2300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.3 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)95.2 高さ(mm)68 質量(kg)0.3 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型シーリングライト
エコ商品
アクリルカバー
電圧(V)AC100 消費電力(W)17.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)129.9 高さ(mm)110 質量(kg)0.9 直径(Φmm)360 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)2300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ