8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEM(旧ユーロテック)コンタクト手動ガン
幅(mm)(ガン)30 高さ(mm)(グリップ部から)100、(ガン/使用時)75 適合範囲(直径)3~8mm、(長さ)6~35mm ケーブル長(m)3(16mm2) 本体質量(kg)0.3(ケーブルを除く) ベース部(mm)30×30 適合材軟鋼、ステンレス鋼、高張力鋼スタッド チューブ径(Φmm)30
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)リフチング手動
仕様ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール 幅(mm)(ガン)40 直径(Φmm)(ガン部)34 高さ(mm)(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム ケーブル長(m)3 本体質量(kg)0.5(ケーブルを除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)66000 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可) コンデンサ容量(μF)132000 本体質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相200/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機本体
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)99000 本体質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
569,800 税込626,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン 適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可) コンデンサ容量(μF)132000 本体質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相200/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

PEM(旧ユーロテック)スタッド溶接機セット
付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン 適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウム コンデンサ容量(μF)66000 本体質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120 電源周波数(Hz)50/60 電源(V)/電流(A)単相100/10 使用環境温度(℃)0~60 充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示) 溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m 溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷

関連カテゴリ