CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質ステンレス
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質軟鋼
幅(mm)(ガン)40
高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235
適合範囲M3~M10スタッド
ケーブル長(m)3
外径(Φmm)(ガン部)34
本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)
適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)
対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接
溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
付属品溶接ガンケーブル3m
幅(mm)(ガン)50
高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145
適合範囲M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm)
本体質量(kg)0.4(ケーブルを除く)
適合材軟鋼、ステンレス鋼
対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接
チューブ径(Φmm)30
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード