937件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”シリーズ687”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ687”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
    使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
  • ”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ787”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
    使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)20
  • ”シリーズ687”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ687”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1個
    34日以内出荷
    液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
    使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)15
  • ”シリーズ487”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ487”(ホース取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    16,980税込18,678
    1個
    34日以内出荷
    液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
    使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
  • ”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ931”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    24,980税込27,478
    1個
    34日以内出荷
    液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
    用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ931”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ931”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    25,980税込28,578
    1個
    34日以内出荷
    液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
    用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ932” マルチ-X デュオ メスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X デュオ メスプレート

    CEJN(セイン)
    49,980税込54,978
    1個
    34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • ”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート

    CEJN(セイン)
    58,980税込64,878
    1個
    34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • ”シリーズ932” マルチ-X トリオ オスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X トリオ オスプレート

    CEJN(セイン)
    79,980税込87,978
    1個
    34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • ”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ メスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ メスプレート

    CEJN(セイン)
    139,800税込153,780
    1個
    34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
  • ”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート

    CEJN(セイン)
    62,980税込69,278
    1個
    34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • ”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • ”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X ヘクサ オスプレート

    CEJN(セイン)
    99,980税込109,978
    1個
    34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
  • ”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレート

    CEJN(セイン)
    97,980税込107,778
    1個
    34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • ”シリーズ932”(メスプレート用ダストキャップ) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(メスプレート用ダストキャップ)

    CEJN(セイン)
    1,398税込1,538
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
    用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
  • ”シリーズ932”(電気コネクター付メスプレート用ダストキャップ) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(電気コネクター付メスプレート用ダストキャップ)

    CEJN(セイン)
    1,598税込1,758
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
    用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
  • ”シリーズ932”(オスプレート用ダストキャップ) CEJN(セイン)

    ”シリーズ932”(オスプレート用ダストキャップ)

    CEJN(セイン)
    1,398税込1,538
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
    用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
  • シリーズ307 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ307 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番682-9290材質アルミニウム
  • シリーズ707 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ707 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9379材質プラスチック
  • シリーズ607 ニップル用ダストキャップ UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ607 ニップル用ダストキャップ UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) メネジ

    CEJN(セイン)
    45,980税込50,578
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7768材質プラスチック
  • シリーズ607 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ607 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7737材質プラスチック
  • シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジ

    CEJN(セイン)
    45,980税込50,578
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7725材質プラスチック
  • シリーズ807 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ807 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7760材質プラスチック
  • シリーズ507 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ507 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9311材質プラスチック
  • シリーズ907 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ907 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    33,980税込37,378
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0882材質プラスチック
  • シリーズ607 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ607 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7699材質プラスチック
  • シリーズ907 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ907 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    33,980税込37,378
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9279材質プラスチック
  • シリーズ807 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ807 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9351材質プラスチック
  • シリーズ707 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ707 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0887材質プラスチック
  • シリーズ507 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ507 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7726材質プラスチック
  • シリーズ307 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ307 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番683-0852材質アルミニウム
  • 高圧油圧アダプター CEJN(セイン)

    高圧油圧アダプター

    CEJN(セイン)
    6,698税込7,368
    1個
    34日以内出荷
    様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
  • ポーティングブロック CEJN(セイン)

    ポーティングブロック

    CEJN(セイン)
    7,698税込8,468
    1個
    34日以内出荷
    本体の他に1~3個のアウトレットポートを持つ設計です。
    用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。
  • シリーズ807 交換用ロックピン 707、807シリーズ用(ピン Φ4mm) CEJN(セイン)

    シリーズ807 交換用ロックピン 707、807シリーズ用(ピン Φ4mm)

    CEJN(セイン)
    3,398税込3,738
    1個
    34日以内出荷
    振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
    用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9346材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
  • シリーズ907 交換用ロックピン 907シリーズ用(ピンΦ5mm) CEJN(セイン)

    シリーズ907 交換用ロックピン 907シリーズ用(ピンΦ5mm)

    CEJN(セイン)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
    用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9323材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
  • シリーズ807 交換用ロックピン 全サイズ(ピン Φ3mm) CEJN(セイン)

    シリーズ807 交換用ロックピン 全サイズ(ピン Φ3mm)

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    34日以内出荷
    振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
    用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9271材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
  • シリーズ307 交換用ロックピン CEJN(セイン)

    シリーズ307 交換用ロックピン

    CEJN(セイン)
    3,198税込3,518
    1個
    34日以内出荷
    振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
    用途ロックピン交換用。トラスコ品番683-0885材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
  • ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    119,800税込131,780
    1個
    34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
  • ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100