カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,589)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,535)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: CEJN(セイン)のすべての商品
特価

”シリーズ677”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥23,980~税込¥26,378~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ477”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥6,698~税込¥7,368~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥5,798~税込¥6,378~1個34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)4
シリーズ307 シールキット
CEJN(セイン)¥1,698税込¥1,8681個34日以内出荷交換用シールキットです。用途交換用シールキットです。トラスコ品番682-7777材質NBRサイズ2025/03/08
”シリーズ417”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥4,398~税込¥4,838~1個34日以内出荷両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
”シリーズ417”(ホース取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥4,298~税込¥4,728~1個34日以内出荷両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
”シリーズ417”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥3,798~税込¥4,178~1個34日以内出荷両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
シリーズ606 カップリング G 3/4 メネジ FPMシール
CEJN(セイン)¥81,980税込¥90,1781個34日以内出荷ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-9329材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシール
CEJN(セイン)¥51,980税込¥57,1781個34日以内出荷ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-7795材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥35,980~税込¥39,578~1個34日以内出荷ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ135 カップリング M16x1.5 メネジ 60° メス・シート付
CEJN(セイン)¥47,980税込¥52,7781個34日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9288材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)300使用流体作動油相手側取付サイズM16×1.5オネジ最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ140” カップリング
CEJN(セイン)¥73,980~税込¥81,378~1個34日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ135” (おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥35,980~税込¥39,578~1個34日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)300使用流体作動油相手側取付サイズM16×1.5オネジ最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ140” ニップル
CEJN(セイン)¥52,980~税込¥58,278~1個34日以内出荷ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400【分離時】300使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
オート・カップリング フルード用 コネクター
CEJN(セイン)¥12,980~税込¥14,278~1個34日以内出荷モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。使用温度範囲(℃)20~100
オートカップリング フルード用 ニップル
CEJN(セイン)¥28,980~税込¥31,878~1個34日以内出荷モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。使用温度範囲(℃)20~100最高使用圧力(MPa)3.5
オートカップリング フルード用 カップリング
CEJN(セイン)¥31,980~税込¥35,178~1個34日以内出荷モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。材質真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)20~100最高使用圧力(MPa)3.5
マルチ-X 潤滑ニップルキット
CEJN(セイン)¥36,980税込¥40,6781個34日以内出荷マルチ-X用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。用途交換・修理用。トラスコ品番682-4540適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または 1/2 ニップルキャビティー材質スチール
”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット
CEJN(セイン)¥9,198税込¥10,1181個34日以内出荷マルチ-X用スロットナットキットです。用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。トラスコ品番682-2963適合機種マルチ-X 全サイズ材質スチール(メッキ処理)
”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット
CEJN(セイン)¥1,898税込¥2,0881個34日以内出荷マルチ-X GII用スロットナットキットです。 。メス・オス両プレートに装着できます。用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。トラスコ品番682-3011適合機種マルチ-X GII 全サイズ材質スチール(メッキ処理)
”eSafe シリーズ300 マルチリンク”
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個34日以内出荷マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。同シリーズの全ての製品に使用可能です用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7636材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)
CEJN(セイン)¥38,980税込¥42,8781個34日以内出荷マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。用途マルチ-Xオスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4552材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)
CEJN(セイン)¥38,980税込¥42,8781個34日以内出荷マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。用途マルチ-Xメスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-3026材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
マルチ-X 内部ロック
CEJN(セイン)¥2,598税込¥2,8581個34日以内出荷マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用内部ロックです。用途交換・修理用。トラスコ品番682-3004適合機種マルチ-X 全メスモデル
マルチ-X ロック装置
CEJN(セイン)¥3,998税込¥4,3981個34日以内出荷マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用ロック装置です。用途交換・修理用。トラスコ品番682-4522適合機種マルチ-X オスプレート用カバー/パーキングドック
”シリーズ932” マルチ-X レバーアッセンブリー
CEJN(セイン)¥12,980~税込¥14,278~1個34日以内出荷マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用レバーアッセンブリーです。用途交換・修理用。材質【ハンドル】スチール
”シリーズ932” マルチ-X バックリッド・キット
CEJN(セイン)¥2,098~税込¥2,308~1個34日以内出荷マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用バックリッド・キットです。用途交換・修理用。材質アルミニウム(アルマイト処理)
”シリーズ932” マルチ-X センターボルト・キット
CEJN(セイン)¥6,198~税込¥6,818~1個34日以内出荷マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用センターボルト・キットです。用途交換・修理用。材質スチール
”シリーズ765” ニップル用シールキット
CEJN(セイン)¥939~税込¥1,033~1個34日以内出荷マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら