38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に 全長(mm)25 ノズル外径(Φmm)20 トラスコ品番818-9226 適合本体シリーズ208/210 質量(g)3
1個
269 税込296
当日出荷

取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9238 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9239 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108 ノズル長(mm)57 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
20日以内出荷

低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ 材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音レベル(dB(A))82 最小破壊圧力(MPa)6.4 エア流量(L/min)500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,098 税込5,608
欠品中

11-208-0200 エアーガン(着脱可能型) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
接続R 1/4" 流量(L/min)500 仕様着脱可能チューブ 付属品90mmチューブ 質量(g)96 最高使用圧力16bar(232PSI) 騒音レベル(dB(A))94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

11-208-3193 エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン) 動画あり
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 トラスコ品番269-0611 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11-208-0150 シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番128-1285 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)122 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)78 使用流体空気、不燃性液体 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

11-210-3150 シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口NPT1/4メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2284 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)273.3 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 エア流量(L/min)150~700
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 材質本体:ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。金属・X線検査機での検出が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 ブルーグレー 材質(本体)プラスチック 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(チューブ)真鍮 ノズルタイプ固定 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11-210-3152 シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)80~95 使用流体空気 空気流量(L/min)100~700
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

11-209-0000 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)167 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

11-208-3250 シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5527 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)253 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

11-210-0152 シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン) 動画あり
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)85~103 使用流体空気 空気流量(L/min)150~1100
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

11-208-0100 ブローガン CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。 大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
接続1/4"メネジ 材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮 質量(g)112 タイプ固定型 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)1.6 最小破壊圧力(MPa)6.4 エア流量(L/min)500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)90
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

11-209-0200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

11-210-0355 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口G1/2メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)49.5 流量(L/min)フルード:3.5~15 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2280 材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮 全長(mm)249.8 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体不燃性液体 ノズル外径(Φmm)20 噴出形状ストレート/ワイド 供給口オイル:G1/2めねじ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

11-210-0352 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途工作機械の洗浄 ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)81~93 使用流体不燃性液体 流量(L/min)(液体)3.5~15
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

11-208-0250 シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5494 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)123 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 使用流体空気、不燃性液体 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 ノズル外径(Φmm)20 トラスコ品番818-9237 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

11-210-0340 エア・フルードガン 210シリーズ CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番829-2278 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)243.2 質量(g)261 使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 ノズル取付口M14×1
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

11-210-0452 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口G1/4メネジ真鍮 ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)62 流量(L/min)フルード:5~25 ノズル口径(Φmm)12.6 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2282 材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮 全長(mm)258 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気、不燃性液体 エア流量(L/min)200~1200
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

11-209-0001 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)167 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

11-209-3200 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
31,980 税込35,178
20日以内出荷

11-209-3100 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)260 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)1035 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

11-208-3150 シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-8756 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)122 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)78 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

11-210-0150 シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン) 動画あり
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 ノズル取付口M14×1 エアー取付口NPT1/4メネジ ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2276 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)274.3 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 エア流量(L/min)150~1100
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

11-209-0301 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)266 ブルー 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)232 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
53,980 税込59,378
20日以内出荷

11-210-9981 シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプ強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 流量(L/min)フルード:5~25 トラスコ品番146-5439 材質本体:ポリアセタール(POM) 質量(g)2184 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気、不燃性液体 エア流量(L/min)200~1200
1個
53,980 税込59,378
20日以内出荷

11-209-0300 シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 全長(mm)266 蛍光グリーン 材質(本体)POM、 TPE 使用温度範囲-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 ノズル口径(Φmm)3.5 材質(ノズル)真鍮 ノズル外径(Φmm)6 エア流量(L/min)232 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ノズルタイプ着脱可能 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1箱(10個)
54,980 税込60,478
20日以内出荷

11-208-0350 208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたレギュレーターのため、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-8720 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)255 質量(g)137 規格OSHA規格準拠 最高使用圧力(MPa)0.8 ノズル長(mm)54 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

71-208-1911 ブローガンキット CEJN(セイン) 動画あり
ブローガン(11-208-0100)及びアクセサリー(11-208-9955・11-208-9962・11-208-9956)のセットです。
セット内容11-208-0100 (90mm固定ノズル付エア・フルードガン)、11-208-9955 (チップシールド)、11-208-9962 (サイレンサー)、11-208-9956 (ラバーチップノズル)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷