カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(27)
  • エスコ(153)
  • 近畿製作所(128)
  • TRUSCO(102)
  • SK11(69)
  • 扶桑精機(57)
  • WTB(56)
  • 栗田製作所(35)
  • ジョプラックス(34)
  • 虹技(31)
  • 千代田通商(29)
  • SMC(28)
  • BeHAUS(26)
  • AIR MASTER(25)
  • パオック(24)
  • ベッセル(23)
  • GAONA(ガオナ)(22)
  • オオサワ&カンパニー(21)
  • GREAT TOOL(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ダスター」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4 CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無) CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)CEJN(セイン)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)トラスコ品番682-9249材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック全長(mm)291使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)370ノズル長(mm)115ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所エアー取付口Rc1/4
シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス CEJN(セイン)シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレスCEJN(セイン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。トラスコ品番677-1229材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス全長(mm)254ブルーグレー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)500ノズル長(mm)78使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5取付口エア:Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ固定ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
53,980税込59,378
1箱(10個)
20日以内出荷
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208 ディテクトブローガン CEJN(セイン)シリーズ208 ディテクトブローガンCEJN(セイン)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。金属・X線検査機での検出が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。ブルーグレー材質(本体)プラスチック最高使用圧力(MPa)1.6ノズル口径(Φmm)3.5材質(チューブ)真鍮ノズルタイプ固定エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)167ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
グリップ付で作業性がUPしたブローガンです。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止します。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
31,980税込35,178
1箱(10個)
20日以内出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。低騒音ノズルタイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260ブルー材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹き出し口が閉塞状態になった際、減圧します。低騒音タイプ(82dB)です。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。低騒音タイプ。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)260蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)1035RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ209 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガンCEJN(セイン)
54,980税込60,478
1箱(10個)
20日以内出荷
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208/209 ブラシノズルーハード CEJN(セイン)シリーズ208/209 ブラシノズルーハードCEJN(セイン)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト CEJN(セイン)シリーズ208/209 ブラシノズルーソフトCEJN(セイン)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。刷毛固さ:ソフト。
材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプソフト材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム CEJN(セイン)シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアムCEJN(セイン)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ミディアム。
材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102タイプミディアム材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208/209 フラットノズル CEJN(セイン)シリーズ208/209 フラットノズルCEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質フラットノズル:プラスチック幅(mm)33全長(mm)62ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)3.5材質(スリーブ)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ブローガンキット CEJN(セイン)ブローガンキットCEJN(セイン)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ブローガン(11-208-0100)及びアクセサリー(11-208-9955・11-208-9962・11-208-9956)のセットです。
セット内容11-208-0100 (90mm固定ノズル付エア・フルードガン)、11-208-9955 (チップシールド)、11-208-9962 (サイレンサー)、11-208-9956 (ラバーチップノズル)
シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108ノズル長(mm)57ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン)エア・フルードガン サイレンサー固定式CEJN(セイン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番269-0611RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン用ノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン用ノズルCEJN(セイン)
919税込1,011
1個
当日出荷
吹出口が閉塞状態になった際、減圧します
トラスコ品番829-2272
エア・フルードガン 210シリーズ CEJN(セイン)エア・フルードガン 210シリーズCEJN(セイン)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途工作機械の洗浄などに。トラスコ品番829-2278材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)243.2質量(g)261使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル取付口M14×1
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン)エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)CEJN(セイン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズルCEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-5527材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)253質量(g)123使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズルCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8756材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズル CEJN(セイン)208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズルCEJN(セイン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ノズルに内蔵されたレギュレーターのため、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8720材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)255質量(g)137規格OSHA規格準拠最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)54エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズル CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズルCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1個
取扱停止中
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-5494材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)123最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズルCEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブCEJN(セイン)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。ノズル取付口M14×1エアー取付口NPT1/4メネジノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2276材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.3質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気エア流量(L/min)150~1100
シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブCEJN(セイン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2284材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)273.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気エア流量(L/min)150~700
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガンCEJN(セイン)
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプ強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。流量(L/min)フルード:5~25トラスコ品番146-5439材質本体:ポリアセタール(POM)質量(g)2184使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体エア流量(L/min)200~1200
シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルードCEJN(セイン)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。エアー取付口G1/2メネジノズル取付口M14×1ノズル長(mm)49.5流量(L/min)フルード:3.5~15仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2280材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮全長(mm)249.8質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体不燃性液体ノズル外径(Φmm)20噴出形状ストレート/ワイド供給口オイル:G1/2めねじ
シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェットCEJN(セイン)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。エアー取付口G1/4メネジ真鍮ノズル取付口M14×1ノズル長(mm)62流量(L/min)フルード:5~25ノズル口径(Φmm)12.6仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2282材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮全長(mm)258質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体エア流量(L/min)200~1200
シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から20日以内出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー ストレートノズルCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10トラスコ品番818-9238適合本体シリーズ210ブローガン本体
シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズルCEJN(セイン)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル外径(Φmm)20トラスコ品番818-9237適合本体シリーズ210ブローガン本体
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー スターチップノズルCEJN(セイン)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズルCEJN(セイン)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキットCEJN(セイン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9231容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメントCEJN(セイン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9232適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズルCEJN(セイン)
269税込296
1個
当日出荷
狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に全長(mm)25ノズル外径(Φmm)20トラスコ品番818-9226適合本体シリーズ208/210質量(g)3
シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダー CEJN(セイン)シリーズ208/210エア・フルードガン用マグネットホルダーCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適トラスコ品番818-9240全長(mm)45質量(g)50外径(Φmm)(マグネット)25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら