ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番683-9288
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)300
使用流体作動油
相手側取付サイズM16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)600
1個
¥44,980
税込¥49,478
36日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
トラスコ品番683-5514
材質NBR
最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
1個
¥789
税込¥868
36日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
関連キーワード