油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番683-0887
材質プラスチック
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。
付属品ハーネス付き
トラスコ品番682-9290
材質アルミニウム
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7760
材質プラスチック
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9311
材質プラスチック
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9351
材質プラスチック
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7726
材質プラスチック
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7737
材質プラスチック
1個
¥3,998
税込¥4,398
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7699
材質プラスチック
1個
¥3,998
税込¥4,398
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。
付属品ハーネス付き
トラスコ品番683-0852
材質アルミニウム
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9379
材質プラスチック
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9279
材質プラスチック
1個
¥31,980
税込¥35,178
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番683-0882
材質プラスチック
1個
¥31,980
税込¥35,178
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。
材質ソフトPVC
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。
材質ソフトPVC
シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップです。
用途油圧システム内への異物混入を防止します。
トラスコ品番682-9305
材質プラスチック
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップです。
用途油圧システム内への異物混入を防止します。
トラスコ品番682-9300
材質プラスチック
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。
材質ソフトPVC
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7725
材質プラスチック
1個
¥42,980
税込¥47,278
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7768
材質プラスチック
1個
¥42,980
税込¥47,278
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ無しニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7766
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥19,980
税込¥21,978
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに
トラスコ品番682-7774
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥62,980
税込¥69,278
34日以内出荷
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7762
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥39,980
税込¥43,978
34日以内出荷
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに
トラスコ品番682-9310
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥97,980
税込¥107,778
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。
材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC
電流(A)16
電圧(V)48
接続10ピン+アース
簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番634-0907
材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズR 1/2 メネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥10,980
税込¥12,078
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。
材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC
電流(A)16
電圧(V)48
接続10ピン+アース
簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7769
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥27,980
税込¥30,778
34日以内出荷
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番633-9335
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
ホース寸法(inch)【相手側】3/8
1個
¥7,998
税込¥8,798
34日以内出荷
簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ324のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番634-2512
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズR 1/4 メネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥9,398
税込¥10,338
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。
トラスコ品番682-9329
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥77,980
税込¥85,778
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。
トラスコ品番682-7795
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥48,980
税込¥53,878
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
関連キーワード