27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適 トラスコ品番818-9240 全長(mm)45 質量(g)50 外径(Φmm)(マグネット)25
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

11-208-3180 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン) 動画あり
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9231 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

12-010-3137 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン) 動画あり
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9232 適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷


取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9238 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に 全長(mm)25 ノズル外径(Φmm)20 トラスコ品番818-9226 適合本体シリーズ208/210 質量(g)3
1個
269 税込296
当日出荷

ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9239 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

シリーズ208エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11-208-3193 エア・フルードガン サイレンサー固定式 CEJN(セイン) 動画あり
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 トラスコ品番269-0611 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

シリーズ210マルチフロー アジャスタブルジェットノズル CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。 レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。 人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

11-210-3150 シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口NPT1/4メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2284 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)273.3 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 エア流量(L/min)150~700
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

11-208-0150 シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番128-1285 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)122 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)78 使用流体空気、不燃性液体 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 材質本体:ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

11-208-3250 シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5527 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)253 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

11-210-0340 エア・フルードガン 210シリーズ CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番829-2278 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)243.2 質量(g)261 使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 ノズル取付口M14×1
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

11-210-0452 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口G1/4メネジ真鍮 ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)62 流量(L/min)フルード:5~25 ノズル口径(Φmm)12.6 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2282 材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮 全長(mm)258 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気、不燃性液体 エア流量(L/min)200~1200
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

11-208-0350 208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたレギュレーターのため、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-8720 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)255 質量(g)137 規格OSHA規格準拠 最高使用圧力(MPa)0.8 ノズル長(mm)54 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

11-210-0355 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口G1/2メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)49.5 流量(L/min)フルード:3.5~15 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2280 材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮 全長(mm)249.8 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体不燃性液体 ノズル外径(Φmm)20 噴出形状ストレート/ワイド 供給口オイル:G1/2めねじ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 ノズル外径(Φmm)20 トラスコ品番818-9237 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11-208-0250 シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズル CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-5494 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)123 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)74 使用流体空気、不燃性液体 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

11-208-3150 シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番126-8756 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)254 質量(g)122 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)78 エアー取付口NPT1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

11-210-0150 シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン) 動画あり
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 ノズル取付口M14×1 エアー取付口NPT1/4メネジ ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2276 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)274.3 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 エア流量(L/min)150~1100
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

11-210-9981 シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプ強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 流量(L/min)フルード:5~25 トラスコ品番146-5439 材質本体:ポリアセタール(POM) 質量(g)2184 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気、不燃性液体 エア流量(L/min)200~1200
1個
53,980 税込59,378
20日以内出荷

レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB) トラスコ品番682-9249 材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック 全長(mm)291 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 空気使用量(L/min)370 ノズル長(mm)115 ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所 エアー取付口Rc1/4
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 トラスコ品番683-0738 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)187.5 使用流体空気、不燃性液体 エアー取付口NPT1/4メネジ ノズル取付口M14×1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 トラスコ品番677-1229 材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス 全長(mm)254 ブルーグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 空気使用量(L/min)500 ノズル長(mm)78 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3.5 取付口エア:Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプ固定 ノズル取付口M14×1
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷