フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G3/8メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。
管接続口径G1/4メネジ
ろ過精度(μm)25
使用流体圧縮空気、中性気体
ドレン排出セミオートドレン
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×3個、カラー×3個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)414
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×4個、カラー×4個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×4個、カラー×4個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)414
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×3個、カラー×3個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。
仕様シールは120°シーリングコーン付またはラバー・メタルシール
材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
接続ねじG 1/4 メネジ
本体の他に1~3個のアウトレットポートを持つ設計です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×2個、カラー×2個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)414
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×2個、カラー×2個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用内部ロックです。
用途交換・修理用。
トラスコ品番682-3004
適合機種マルチ-X 全メスモデル
1個
¥2,398
税込¥2,638
34日以内出荷
関連キーワード