カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(16)
  • 扶桑精機(100)
  • エスコ(81)
  • 近畿製作所(53)
  • TRUSCO(43)
  • SK11(39)
  • AIR MASTER(22)
  • アネスト岩田(21)
  • WTB(21)
  • ジョプラックス(20)
  • エムオースプレーイング(20)
  • BeHAUS(17)
  • 栗田製作所(15)
  • SMC(13)
  • GREAT TOOL(11)
  • 精和産業(10)
  • ダイセン(9)
  • アズワン(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーガン用ノズル」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4 CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス CEJN(セイン)シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレスCEJN(セイン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。トラスコ品番677-1229材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス全長(mm)254ブルーグレー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)500ノズル長(mm)78使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5取付口エア:Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ固定ノズル取付口M14×1
ブローガンキット CEJN(セイン)ブローガンキットCEJN(セイン)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ブローガン(11-208-0100)及びアクセサリー(11-208-9955・11-208-9962・11-208-9956)のセットです。
セット内容11-208-0100 (90mm固定ノズル付エア・フルードガン)、11-208-9955 (チップシールド)、11-208-9962 (サイレンサー)、11-208-9956 (ラバーチップノズル)
シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108ノズル長(mm)57ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208エア・フルードガン用ノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン用ノズルCEJN(セイン)
919税込1,011
1個
当日出荷
吹出口が閉塞状態になった際、減圧します
トラスコ品番829-2272
シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スターチップ着脱可能ノズルCEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-5527材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)253質量(g)123使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズル CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン スターチップ固定ノズルCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8756材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズル CEJN(セイン)208 エアフルードガン レギュレーター付着脱可能ノズルCEJN(セイン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ノズルに内蔵されたレギュレーターのため、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-8720材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)255質量(g)137規格OSHA規格準拠最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)54エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズル CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン 着脱可能ノズルCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1個
取扱停止中
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番126-5494材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)123最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズル CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガン 固定ノズルCEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。トラスコ品番128-1285材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)254質量(g)122最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)78使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー ストレートノズルCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10トラスコ品番818-9238適合本体シリーズ210ブローガン本体
シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン)シリーズ210マルチフロー スターチップノズルCEJN(セイン)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5ノズル外径(Φmm)10トラスコ品番818-9239適合本体シリーズ210ブローガン本体
シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン ラバーチップノズルCEJN(セイン)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズル CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン サインレンサーノズルCEJN(セイン)
269税込296
1個
当日出荷
狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に全長(mm)25ノズル外径(Φmm)20トラスコ品番818-9226適合本体シリーズ208/210質量(g)3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら