マルチ-Xスペアパーツです。
用途交換・修理用。
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。
トラスコ品番682-9271
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
1個
¥2,798
税込¥3,078
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×1個、カラー×1個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×1個、カラー×1個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)138
冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
用途金型冷却水ラインに。
付属品スナップリング×1個
トラスコ品番682-2969
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)6.2
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体水
相手側取付サイズG1/4オネジ
1個
¥13,980
税込¥15,378
34日以内出荷
交換用シールキットです。
トラスコ品番682-9357
材質NBR
サイズ2025/01/02
1個
¥1,898
税込¥2,088
34日以内出荷
マルチ-X GII用スロットナットキットです。 。メス・オス両プレートに装着できます。
用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。
トラスコ品番682-3011
適合機種マルチ-X GII 全サイズ
材質スチール(メッキ処理)
1個
¥1,798
税込¥1,978
34日以内出荷
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番634-0907
材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズR 1/2 メネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥10,980
税込¥12,078
34日以内出荷
簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)4
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)400
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)600
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番634-2480
材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥5,398
税込¥5,938
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番633-9355
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 1/2 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥12,980
税込¥14,278
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)291
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42
定格流量(L/min)40
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
付属品グランドナット×1個、カラー×1個
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
最高使用圧力(MPa)103
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
交換用シールキットです。
用途交換用シールキットです。
トラスコ品番682-7753
材質NBR
サイズ1.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
34日以内出荷
交換用シールキットです。
トラスコ品番683-0854
材質NBR
サイズ1
1個
¥2,898
税込¥3,188
34日以内出荷
交換用シールキットです。
トラスコ品番682-9375
材質NBR
サイズ1
1個
¥47,980
税込¥52,778
34日以内出荷
マルチ-X用スロットナットキットです。
用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。
トラスコ品番682-2963
適合機種マルチ-X 全サイズ
材質スチール(メッキ処理)
1個
¥8,698
税込¥9,568
34日以内出荷
バルブ無しニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7766
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥19,980
税込¥21,978
34日以内出荷
両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。
用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。
材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)2
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)8
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに
トラスコ品番682-7774
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥62,980
税込¥69,278
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番633-9363
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥6,498
税込¥7,148
34日以内出荷
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7762
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥39,980
税込¥43,978
34日以内出荷
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに
トラスコ品番682-9310
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥97,980
税込¥107,778
34日以内出荷
液だれのないフラットフェイスデザインのオートカップリングです。自動調心性があるため、接続段階での一定の位置ズレを許容する柔軟な取り付けが可能です。高いサージフローや圧力変動に対応できる超高耐久設計です。
用途各種作業用車両や建機アタッチメント等の自動着脱システム用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
用途金型冷却水ラインに。
付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個
トラスコ品番682-4608
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)6.2
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体水
相手側取付サイズG1/4オネジ
1個
¥8,398
税込¥9,238
34日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)300
使用流体作動油
相手側取付サイズM16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)600
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番634-2505
材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/8 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥11,980
税込¥13,178
34日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)4
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番634-4052
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM
使用温度範囲(℃)-30~150
最高使用圧力(MPa)1
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 1/4 (BSP)オネジ
最小破壊圧力(MPa)4
1個
¥25,980
税込¥28,578
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)291
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
関連キーワード
1
2
3
次へ