72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。 材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)140
1個
2,898 税込3,188
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番682-7769 材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
27,980 税込30,778
34日以内出荷

バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番682-7762 材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
39,980 税込43,978
34日以内出荷

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番633-9363 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
6,498 税込7,148
34日以内出荷

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
6,198 税込6,818
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
6,498 税込7,148
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)9
1個
4,898 税込5,388
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。 トラスコ品番683-0885 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
1個
2,998 税込3,298
34日以内出荷

振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。 トラスコ品番682-9346 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷

モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
使用温度範囲(℃)20~100
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。 トラスコ品番682-9271 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
1個
2,798 税込3,078
34日以内出荷

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4954 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径(mm)14
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)9
1個
8,498 税込9,348
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径(mm)14
1個
9,998 税込10,998
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4762 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)9
1個
7,398 税込8,138
34日以内出荷

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)19
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
材質真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)20~100 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
29,980 税込32,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)6
1個
2,198 税込2,418
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)4
1個
1,698 税込1,868
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)4
1個
5,498 税込6,048
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径(mm)14
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5024 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)9
1個
2,198 税込2,418
34日以内出荷

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4989 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径(mm)14
1個
4,598 税込5,058
34日以内出荷

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4782 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)19
1個
18,980 税込20,878
34日以内出荷

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4994 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)19
1個
5,598 税込6,158
34日以内出荷

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)19
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
使用温度範囲(℃)20~100 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
26,980 税込29,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)6
1個
5,898 税込6,488
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
33,980 税込37,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番634-2512 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズR 1/4 メネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
9,398 税込10,338
34日以内出荷

シリーズ324のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
5,298 税込5,828
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ-X 交換用ニップルです。ニップルと止め輪が含まれます。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。 材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番634-0907 材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズR 1/2 メネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷

簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
8,998 税込9,898
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
9,298 税込10,228
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
9,398 税込10,338
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ414のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
7,298 税込8,028
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)