87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5722 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5728 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじチーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番566-5022 材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316) 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)38 接続G1 1/4 分類メネジ カテゴリーバブルなし
1個
29,980 税込32,978
34日以内出荷

CEJN(セイン)Y型コネクター G1/4メネジ
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじの種類PF 使用流体水・空気・油 接続口径DG1/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5箱)
3,698 税込4,068
当日出荷

真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番566-4949 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)38 接続G1 1/4 分類メネジ カテゴリーバブルなし
1個
19,980 税込21,978
34日以内出荷

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
4,598 税込5,058
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
7,498 税込8,248
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)69
1個
7,198 税込7,918
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
34日以内出荷

オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに トラスコ品番682-7774 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
62,980 税込69,278
34日以内出荷

バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに トラスコ品番682-9310 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
97,980 税込107,778
34日以内出荷

油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用 仕様ハーネス付き トラスコ品番682-7725 材質プラスチック
1個
42,980 税込47,278
34日以内出荷

ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。 トラスコ品番682-9329 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
77,980 税込85,778
34日以内出荷

ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。 トラスコ品番682-7795 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 3/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
48,980 税込53,878
34日以内出荷

ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。フラットフェイスデザインです。
用途流体移行、鋳型冷却・加熱、化学処理、および真空点検などの、低圧のアプリケーションに。 トラスコ品番682-7752 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-15~205 最高使用圧力(MPa)2 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 オネジ 最小破壊圧力(MPa)8
1個
41,980 税込46,178
34日以内出荷

冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
用途金型冷却水ラインに。 付属品スナップリング×1個 トラスコ品番682-2969 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)6.2 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体 相手側取付サイズG1/4オネジ
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷

オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
用途金型冷却水ラインに。 付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個 トラスコ品番682-4608 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)6.2 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体 相手側取付サイズG1/4オネジ
1個
8,398 税込9,238
34日以内出荷

バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番682-7769 材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
27,980 税込30,778
34日以内出荷

バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番682-7762 材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
39,980 税込43,978
34日以内出荷

ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 トラスコ品番683-9288 材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)300 使用流体作動油 相手側取付サイズM16×1.5オネジ 最小破壊圧力(MPa)600
1個
44,980 税込49,478
34日以内出荷

油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用 仕様ハーネス付き トラスコ品番682-7768 材質プラスチック
1個
42,980 税込47,278
34日以内出荷

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
27,980 税込30,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
7,398 税込8,138
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
1,898 税込2,088
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番634-2512 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズR 1/4 メネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
9,398 税込10,338
34日以内出荷

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール (AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
7,298 税込8,028
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
1,198 税込1,318
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)