「両端ねじ m10」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
使用圧力(MPa)1.0
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
内径(Φmm)8
使用圧力(MPa)1.0
外径(Φmm)12
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
コイル径(mm)65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
内径(Φmm)11
使用圧力(MPa)1.0
外径(Φmm)16
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
コイル径(mm)95
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
内径(Φmm)11
使用圧力(MPa)1.0
外径(Φmm)16
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
コイル径(mm)95
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
内径(Φmm)8
使用圧力(MPa)1.0
外径(Φmm)12
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質(アダプター)真鍮
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60
コイル径(mm)65
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)