44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)エステルベースポリウレタン 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60℃ 継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)5 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 材質エステルベースポリウレタン 外径(Φmm)8 使用範囲(m)8 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番828-9572 全長(mm)1300 質量(g)380 使用温度範囲(℃)-20~60 コイル径(mm)42 コイル長(mm)700
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番864-1221 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 全長(mm)1300 質量(g)515 最高使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60℃ ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)8 コイル径(mm)42 特性耐久性、柔軟性 継手カップリング/ニップル(シリーズ315) コイル長(mm)700
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 継手シリーズ315カップリング、ニップル
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用流体空気 材質エステルベースポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用温度範囲(℃)-20~60 全長(m)100 肉厚(mm)2 最高使用圧力(MPa)1.6 ホース内径(Φmm)8 使用流体空気 ホース外径(Φmm)12 特性耐久
1巻
55,980 税込61,578
20日以内出荷

火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。 トラスコ品番226-4698 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM 全長(mm)1600 使用流体空気 使用範囲(m)6 外径(mm)8 コイル径(mm)42 内径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 コイル長(mm)520
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 特性耐久
1巻
34,980 税込38,478
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19-958-9116 スパイラルホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質ポリウレタン 全長(mm)1300 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ホース内径(Φmm)5 使用流体空気 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)8 コイル径(mm)42 特性耐久性、柔軟性 コイル長(mm)700
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 タイプ両端カップリング付 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン) 動画あり
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 継手eSafeカップリング、ニップル
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セーフティーリール(赤ホース) CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)セーフティーリール(赤ホース)
エコ商品
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
ホース:赤 取付一次側:R1/4、二次側:R1/4 適合チューブ外径(Φmm)12 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 内径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。 材質ホース:ブレード入りポリウレタン
1個
12,980 税込14,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。 材質ホース:ブレード入りポリウレタン ホース寸法(全長)(m)1.5
1個
5,398 税込5,938
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

19-911-2128 セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ CEJN(セイン) 動画あり
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。 巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 トラスコ品番195-6829 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 質量(kg)6 本体カバー:青、ホース:ネオングリーン 高さ(mm)409 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)R1/4 取付金具(一次側)R1/4 ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 アズワン品番64-8345-73
1個
40,980 税込45,078
当日出荷

ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 動画あり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用流体空気 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 特性耐久性、柔軟性 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質/仕上ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60℃ ホース外径(Φmm)8 コイル径(mm)42 特性耐久性、柔軟性 継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
1個
24,980 税込27,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)16 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
38,980 税込42,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)12 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)65 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)12 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)65 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R3/8おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
21,980 税込24,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/4おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)16 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)
1箱(5箱)
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンチ・スパーク スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 動画あり
火花による焼損に強いホースです。 カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用流体空気 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 特性耐久性、柔軟性 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)-20~60
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ310)
1個
8,398 税込9,238
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 コイル径(mm)42 継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ320)
1個
8,398 税込9,238
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンチ・スパーク ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 動画あり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 火花による焼損に強いホースです。 組付け済のためすぐに使用可能です。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用流体空気 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
6,339 税込6,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
47,980 税込52,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
41,980 税込46,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 トラスコ品番683-0742 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース寸法(全長)(m)17 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
57,980 税込63,778
34日以内出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)300eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)310eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)