3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
11-210-3100 シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2283 全長(mm)274.3 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 エア流量(L/min)150~700 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

11-210-0400 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気、不燃性液体 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2281 全長(mm)251 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6 流量(L/min)フルード:5~25 エア流量(L/min)200~1200 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

11-210-0100 シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン) 動画あり
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2275 全長(mm)274.3 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 エア流量(L/min)150~1100 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷