カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(5)
  • ハタヤリミテッド(81)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • 三協リール(47)
  • エスコ(42)
  • 日平機器(23)
  • タジマツール(TJMデザイン)(17)
  • 第一精工(11)
  • SK11(10)
  • TRUSCO(9)
  • タカギ(7)
  • グリーンライフ(6)
  • フジマック(6)
  • ポリマーギヤ(6)
  • JTC(6)
  • 中発販売(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • 遠藤工業(5)
  • TENRYU(天龍製鋸)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巻き取り用リール」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティーリール用ホースガイド CEJN(セイン)セーフティーリール用ホースガイドCEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール全種材質PBT樹脂質量(g)64.5ブラケット【ホースガイドブラケット】PA66材質(ねじ部)スチール(亜鉛メッキ)ガイドピン形状ポリアセタール
セーフティーリール用ドライブベルト CEJN(セイン)セーフティーリール用ドライブベルトCEJN(セイン)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途セーフティーリール用交換部品に。適合機種セーフティーリール小型(19-911-20xx)材質クロロプレンゴム質量(g)20
セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキット CEJN(セイン)セーフティーリール用トリガーアッセンブリーキットCEJN(セイン)
9,498税込10,448
1個
20日以内出荷
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途セーフティーリール用交換部品に。その他【スプリング】ワイヤースプリング用スチール (EN 10270-3-1.4310)適合機種セーフティーリール全種質量(g)7トリガーポリプロピレン
シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホースCEJN(セイン)
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール(赤ホース) CEJN(セイン)セーフティーリール(赤ホース)CEJN(セイン)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
ホース:赤取付一次側:R1/4、二次側:R1/4適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール(ネオングリーンホース) CEJN(セイン)セーフティーリール(ネオングリーンホース)CEJN(セイン)
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
幅(mm)406ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。取付一次側:R1/4、二次側:R1/4全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)10外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用壁付けブラケット CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用壁付けブラケットCEJN(セイン)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ブレーキシュー(3個入) CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ブレーキシュー(3個入)CEJN(セイン)
8,998税込9,898
1袋
20日以内出荷
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途セーフティーリール用交換部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用CEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
用途交換用として。RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホースCEJN(セイン)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ストップボール ケーブルタイ付き CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール ケーブルタイ付きCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用CEJN(セイン)
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
用途交換用として。ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース ネオングリーン CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース ネオングリーンCEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパークCEJN(セイン)
4,898税込5,388
1個
30日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホースCEJN(セイン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。幅(mm)406取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング高さ(mm)313奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.2ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0ホース長さ(m)5(一次側1.5)外径(mm)16.0内径(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型) CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234高さ(mm)120奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型) CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型)CEJN(セイン)
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234高さ(mm)151.5奥行(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなしCEJN(セイン)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリールCEJN(セイン)
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプCEJN(セイン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプ CEJN(セイン)セーフティーリール 標準ウレタンホースタイプCEJN(セイン)
40,980税込45,078
1個
翌日出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。 巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番195-6829材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490質量(kg)6本体カバー:青、ホース:ネオングリーン高さ(mm)409奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)R1/4取付金具(一次側)R1/4ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12アズワン品番64-8345-73
オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース) CEJN(セイン)オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)CEJN(セイン)
189,800税込208,780
1個
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム最高使用圧力(MPa)2.0幅(mm)610高さ(mm)648使用流体空気、水
オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース) CEJN(セイン)オープンセーフティーリール 空気用(ポリウレタンホース)CEJN(セイン)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン使用流体空気
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8 CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8CEJN(セイン)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。内径(mm)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5全長(m)14ホース寸法(全長)(m)14ホース長さ(m)蛇口側:1.5トラスコ品番114-1195材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R3/8使用流体外径(mm)13.5継手R3/8
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8 CEJN(セイン)水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8CEJN(セイン)
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。内径(mm)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5ホース寸法(全長)(m)14全長(m)14トラスコ品番140-9785材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)NPT3/8使用流体外径(mm)13.5継手NPT3/8
水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2 CEJN(セイン)水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2CEJN(セイン)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。内径(mm)11ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)蛇口側:1.5全長(m)10ホース寸法(全長)(m)10トラスコ品番114-1196材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)6.3高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R1/2使用流体外径(mm)16継手R1/2
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン)セーフティーリール 8x12mmCEJN(セイン)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業にホース内径(Φmm)8ホース寸法(全長)(m)10質量(kg)4.9青(ホース色)材質(本体)プラスチック使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル材質(ホース)ブレード入りポリウレタン使用流体空気ホース外径(Φmm)12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら