3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 材質本体:ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 エアー取付口Rc1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。 仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB) トラスコ品番682-9249 材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック 全長(mm)291 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 空気使用量(L/min)370 ノズル長(mm)115 ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所 エアー取付口Rc1/4
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

バルブ内蔵のためノズル本体で止水可能です。ノズルを回して流量調整可能です。ノズルを回して噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチックのため、接触によるダメージを防止するとともに、温水使用時も作業者が温度による影響を受けづらくなっています。フードグレード材質により、誤って食品に接触しても汚染がありません。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 材質【本体】プラスチック【流路】真鍮 長さ(mm)186 接続部のサイズ【ノズル本体】G1/2オネジ (1/2ホース接続SUSカップリング付) 高さ(mm)49 定格流量(L/min)135 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)80
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)