巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止(eSafeカップリング付のみ)します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
トラスコ品番195-6829
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
質量(kg)6
色本体カバー:青、ホース:ネオングリーン
高さ(mm)409
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)R1/4
取付金具(一次側)R1/4
ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:17
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
アズワン品番64-8345-73
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。
長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。
材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム
最高使用圧力(MPa)2.0
幅(mm)610
色黒
高さ(mm)648
使用流体空気、水
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途セーフティーリール用交換部品に。
適合機種セーフティーリール小型(19-911-20xx)
材質クロロプレンゴム
質量(g)20
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。
長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。
材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:ブレード入りポリウレタン
色青
使用流体空気
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途セーフティーリール用交換部品に。
適合機種セーフティーリール全種
材質PBT樹脂
質量(g)64.5
ブラケット【ホースガイドブラケット】PA66
材質(ねじ部)スチール(亜鉛メッキ)
ガイドピン形状ポリアセタール
1個
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に
ホース内径(Φmm)8
ホース寸法(全長)(m)10
質量(kg)4.9
色青(ホース色)
材質(本体)プラスチック
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)315eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
使用流体空気
ホース外径(Φmm)12
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途セーフティーリール用交換部品に。
その他【スプリング】ワイヤースプリング用スチール (EN 10270-3-1.4310)
適合機種セーフティーリール全種
質量(g)7
トリガーポリプロピレン
1個
¥9,498
税込¥10,448
20日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。
材質(ホース)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
幅(mm)406
色ホース:ネオングリーン
取付一次側:R3/8、二次側:R3/8
高さ(mm)313
適合チューブ外径(Φmm)13.5
奥行(mm)190
全長(m)5
最高使用圧力(MPa)1.6
ホース長さ(m)5(一次側1.5)
内径(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
色青
取付一次側:R1/4、二次側:R1/4
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1.6
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース長さ(m)10
外径(mm)10.0
内径(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途交換用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
用途交換用として。
ホース長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
色ホース:赤
取付一次側:R1/4、二次側:R1/4
適合チューブ外径(Φmm)12
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
内径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途交換用
ホース長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途交換用
ホース長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234
高さ(mm)151.5
奥行(mm)305
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
20日以内出荷
用途交換用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途交換用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234
高さ(mm)120
奥行(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
20日以内出荷
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途セーフティーリール用交換部品に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥8,998
税込¥9,898
20日以内出荷
用途交換用として。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途交換用
ホース長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。
材質(ホース)PVC
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途製造現場や屋内外での洗浄に。
材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー
使用流体水またはその他流体、圧縮エア
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップル
トラスコ品番226-4697
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色青、ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)315eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10
使用流体空気
ホース外径(Φmm)10.0
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式自動
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。
仕様ラチェット式ストッパー
トラスコ品番366-6464
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム
幅(mm)490
色ホース:ライトブルー
高さ(mm)409
適合チューブ外径(Φmm)17.5
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
内径(Φmm)10
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.2
接続口径(Rc)継手:3/8
最高使用圧力(MPa)1.2
外径(Φmm)17.5
取付金具(二次側)R3/8
取付金具(一次側)R3/8
ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5
ホース長さ(m)10
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式自動
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード