6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)400【分離時】300 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)600
1個
49,980 税込54,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。 材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能) 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)30 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)97
1個
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)300 使用流体作動油 相手側取付サイズM16×1.5オネジ 最小破壊圧力(MPa)600
1個
33,980 税込37,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7624 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)300eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
34日以内出荷

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7667 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
34日以内出荷

火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。 トラスコ品番682-7641 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:黒 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)310eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310) ホース寸法(全長)(m)14 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
59,980 税込65,978
34日以内出荷