カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • ホンダ(17)
  • 日本モレックス(molex)(12)
  • トヨタ(8)
  • climbing(クライミング)(4)
  • CF POSH(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • 日野自動車(4)
  • グーリング(2)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ニッサン(1)
  • ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6401-10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ765 CEJN(セイン)

    シリーズ765

    CEJN(セイン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ665 CEJN(セイン)

    シリーズ665

    CEJN(セイン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ764 CEJN(セイン)

    シリーズ764

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)19最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • シリーズ664 CEJN(セイン)

    シリーズ664

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)40材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR付属品接続ネジの保護キャップ付種別残圧除去機能付ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)16最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
  • ”シリーズ115”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ115”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9255材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油相手側取付サイズNPT 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジ

    CEJN(セイン)
    45,980税込50,578
    1個
    34日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7725材質プラスチック