66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース) CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。 材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム 最高使用圧力(MPa)2.0 幅(mm)610 高さ(mm)648 使用流体空気、水
1個
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。 仕様ラチェット式ストッパー トラスコ品番366-6464 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム 幅(mm)490 ホース:ライトブルー 高さ(mm)409 適合チューブ外径(Φmm)17.5 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 内径(Φmm)10 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.2 接続口径(Rc)継手:3/8 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8 取付金具(一次側)R3/8 ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5 ホース長さ(m)10 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式自動
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番633-9363 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズG 1/4 オネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
6,498 税込7,148
34日以内出荷

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
5,998 税込6,598
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
6,498 税込7,148
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
6,198 税込6,818
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
7,298 税込8,028
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
8,198 税込9,018
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
26,980 税込29,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
18,980 税込20,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)6
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)19
1個
29,980 税込32,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)6
1個
5,298 税込5,828
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)4
1個
4,298 税込4,728
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)4
1個
6,698 税込7,368
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
16,980 税込18,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
7,298 税込8,028
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
3,598 税込3,958
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
7,498 税込8,248
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
7,398 税込8,138
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
材質アルミニウム【カップリング】アルミニウム(硬質アルマイト処理)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
14,980 税込16,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
7,398 税込8,138
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
24,980 税込27,478
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。 材質【本体】ステンレススチール(AISI 316L)【シール】EPDM 使用温度範囲(℃)-30~150 最高使用圧力(MPa)1 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)4
1個
42,980 税込47,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)4
1個
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)14
1個
39,980 税込43,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)14
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)