カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(8)
  • タイガースポリマー(8)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • 十川ゴム(1)
  • エアロフレックス(5)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(109)
  • RS PRO(79)
  • タクミナ(35)
  • ミヤコ(35)
  • タカギ(30)
  • リビラック(22)
  • カクダイ(20)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • アクアシステム(13)
  • 共立機巧(12)
  • エレポン化工機(10)
  • 東洋アルチタイト(9)
  • I-VALUE(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM ホース」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”シリーズ487”(ホース取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ487”(ホース取付用エルボーカップリング)CEJN(セイン)
17,980税込19,778
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ487”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ487”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
8,198税込9,018
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ287”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ287”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
3,598税込3,958
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ587”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ587”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ287”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ287”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
7,498税込8,248
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)5
”シリーズ587”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ587”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
18,980税込20,878
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ587”(ホース取付用エルボーカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ587”(ホース取付用エルボーカップリング)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)12
”シリーズ487”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ487”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
15,980税込17,578
1個
34日以内出荷
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150呼び径(mm)8
”シリーズ321”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ321”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプCEJN(セイン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース) CEJN(セイン)オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)CEJN(セイン)
189,800税込208,780
1個
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム最高使用圧力(MPa)2.0幅(mm)610高さ(mm)648使用流体空気、水
帯電防止ストレートブレードホース CEJN(セイン)帯電防止ストレートブレードホースCEJN(セイン)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気材質ブレードEPDMゴムライトブルー全長(m)40最高使用圧力(MPa)1.2使用温度範囲(℃)-20~60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら