カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(224)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(165)
  • KOA(55)
  • Raise3D(93)
  • RS PRO(124)
  • SIEMENS(160)
  • SMC(222)
  • VISHAY(55)
  • WEIDMULLER(60)
  • WURTH ELEKTRONIK(382)
  • オカムラ(岡村製作所)(65)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • スズキ(93)
  • フエニックス・コンタクト(105)
  • 三菱電機(570)
  • 徳武産業(64)
  • 日本モレックス(molex)(147)
  • 神保電器(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「du3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)

    シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン継手シリーズ315カップリング、ニップル
  • シリーズ315 eSafe カップリング CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • シリーズ315 ニップル CEJN(セイン)

    シリーズ315 ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    焼入れを施したため、耐久性に優れています。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 カップリング CEJN(セイン)

    シリーズ315 カップリング

    CEJN(セイン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 簡単・確実なワンタッチ接続です。 操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • シリーズ365 CEJN(セイン)

    シリーズ365

    CEJN(セイン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ364 CEJN(セイン)

    シリーズ364

    CEJN(セイン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ320 CEJN(セイン)

    シリーズ320

    CEJN(セイン)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ310 CEJN(セイン)

    シリーズ310

    CEJN(セイン)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別カップリング ロックリング付き材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.5mm最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 CEJN(セイン)

    シリーズ315

    CEJN(セイン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク

    CEJN(セイン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管接続部のサイズG1/2メネジ材質(本体)鋼鉄材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気
  • マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ CEJN(セイン)

    マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
    用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個トラスコ品番682-4608材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水相手側取付サイズG1/4オネジ
  • マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ CEJN(セイン)

    マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
    用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個トラスコ品番682-2969材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水相手側取付サイズG1/4オネジ
  • シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン)

    シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)

    CEJN(セイン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル
  • ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)

    ストレートホースキット シリーズ315カップリング付

    CEJN(セイン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色青タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
  • シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ310 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ300 CEJN(セイン)

    シリーズ300

    CEJN(セイン)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ300 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ300 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
  • シリーズ365 CEJN(セイン)

    シリーズ365

    CEJN(セイン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • シリーズ320 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ320 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。種別マルチ・リンク材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気エア取入口G1/2メネジ
  • シリーズ315 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。仕様圧力計表記:bar/PSIトラスコ品番818-9026種別圧力テスター材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)596使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14圧力範囲(MPa)0~1
  • シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン

    CEJN(セイン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン)

    シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)

    CEJN(セイン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
    用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。トラスコ品番148-7635材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)129使用温度範囲(℃)-20~100取り付け形状めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1.6接続部ねじG3/8メネジ使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズG3/8オネジ
  • シリーズ307 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ307 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番683-0852材質アルミニウム
  • シリーズ307 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ307 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    油圧システム内への異物混入を防止します。
    用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番682-9290材質アルミニウム
  • ”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥149税込¥164
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップです。
    用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9305材質プラスチック
  • シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)

    シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ

    CEJN(セイン)
    ¥149税込¥164
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップです。
    用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9300材質プラスチック
  • シリーズ342 CEJN(セイン)

    シリーズ342

    CEJN(セイン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ310 eSafe CEJN(セイン)

    シリーズ310 eSafe

    CEJN(セイン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    20日以内出荷
    残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
    用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。種別マルチ・リンク材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズG1/2オネジエア取入口G1/2インチメネジ
  • シリーズ347カップリング G3/8メネジ CEJN(セイン)

    シリーズ347カップリング G3/8メネジ

    CEJN(セイン)
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    簡単・確実なワンタッチ接続です。誤接続防止のためセインの他のシリーズとの互換性がありません。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2571材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) 、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)相手側取付サイズG 3/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ348ニップル 1/4ホース接続 CEJN(セイン)

    シリーズ348ニップル 1/4ホース接続

    CEJN(セイン)
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    シリーズ348のカップリングと接続が可能です。バルブ付きです。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2495材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ320eSafeカップリングY型 CEJN(セイン)

    シリーズ320eSafeカップリングY型

    CEJN(セイン)
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7765材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリーズ326(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    シリーズ326(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ346”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)800 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ345”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ345”(めねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。
    用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.2最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1100 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応