シリーズ348ニップル 1/4ホース接続
シリーズ348のカップリングと接続が可能です。
バルブ付きです。
- 用途
- 呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途に
- トラスコ品番
- 634-2495
- 材質
- 本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)
- 使用温度範囲(℃)
- -30~100
- 呼び径
- (ND)4.1
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気
- 空気流量(L/min)
- 650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)
- 最小破壊圧力(MPa)
- 14
- 相手側ホースサイズ
- 6.3mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



















