CEJN(セイン)
”シリーズ326”(おねじ取付用ニップル)
シリーズ326のカップリングと接続が可能です。
バルブ付きニップルです。
用途
食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。
材質
本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-15~100
呼び径
(ND)6.2
最高使用圧力(MPa)
7
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82569527
10-326-6214
634-4048
G 3/8 オネジ
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82583159
10-326-6212
633-9390
G 1/4 オネジ
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください