カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- CKD(16)
- Festo(88)
- M5Stack(7)
- NORGREN(15)
- omron(オムロン)(60)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ParkerTAIYO(10)
- RS PRO(42)
- SMC(19)
- エスコ(42)
- ビクトリノックス(7)
- フジトク(41)
- ラムマウント(11)
- 旭計器工業(7)
- 清水製作所[継手](14)
- 第一計器(10)
- 長野計器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g3/8 g1/2」の検索結果
特価

ゲージスイベルアダプター
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
”シリーズ932” マルチ-X クアトロ オスプレート
CEJN(セイン)¥89,980税込¥98,9781個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X クアトロ メスプレート
CEJN(セイン)¥99,980税込¥109,9781個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X トリオ メスプレート
CEJN(セイン)¥97,980税込¥107,7781個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
”シリーズ932” マルチ-X トリオ オスプレート
CEJN(セイン)¥79,980税込¥87,9781個34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
ステンレス・低圧 アダプター GオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥5,798~税込¥6,378~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き