カテゴリ

  • 農業機械(594)
    • 動力式噴霧器パーツ(145)
    • 手動式噴霧器パーツ(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,737)
    • カプラー(109)
    • 分岐カプラー(11)
    • くい込み管継手・インサート管継手(60)
  • 配管・水廻り設備部材(231)
    • 継手(147)
  • 油圧機器・油圧ホース(845)
    • 高圧用アダプタ(281)
  • 測定用品(849)
  • 自動車純正部品(450)
  • FA担当者のオススメ新商品(402)
  • 制御機器(233)
  • 空調・照明・電設資材(163)
  • 切削工具(163)
  • メカニカル部品(160)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • 機構部品(135)
  • 船舶用品・漁業資材(124)
  • 塗装・養生・内装用品(96)
  • 作業工具(91)
  • 電気材料(83)
  • 自動車補修部品(67)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • バイク部品(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • バイク純正部品(40)
  • 事務用品(34)
  • 空圧工具(32)
  • 清掃用品(31)
  • 物流用品(30)
  • 厨房用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 家電(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 建築金物(17)
  • 日用品(15)
  • 電動工具(15)
  • オフィス家具(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 溶接用品(10)
  • 介護用品(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • カー用品(9)
  • 作業服(9)
  • 梱包用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 安全標識(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 農具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 手袋(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 医療(5)
  • 自転車部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 進物(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ

「g3/8」の検索結果

6,931件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル G3/8×G3/8 麻場

    ニップル G3/8×G3/8

    麻場
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス G3/8
  • 中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN

    中間ニップル G3/8×R3/8

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 10ワンタッチカプラー(A)(G3/8) 永田製作所

    10ワンタッチカプラー(A)(G3/8)

    永田製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ径G3/8(10mm)
  • 角キャップ G3/8 麻場

    角キャップ G3/8

    麻場
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
    取付ねじG3/8適合ホース径(Φmm)10
  • RMI09ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    RMI09ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
  • MCI09ソケット G3/8メネジ STAUBLI

    MCI09ソケット G3/8メネジ

    STAUBLI
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
  • バリアガン G-150 (G3/8) 永田製作所

    バリアガン G-150 (G3/8)

    永田製作所
    ¥32,880税込¥36,168
    1個
    当日出荷
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)

    永田製作所(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
    用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
  • ニップル G3/8×R3/8 麻場

    ニップル G3/8×R3/8

    麻場
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス R3/8
  • MCI09プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    MCI09プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
  • 高圧ホースより戻し G3/8 麻場

    高圧ホースより戻し G3/8

    麻場
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    くるっと回ってホースのねじれを防止します。
    取付ねじG3/8適合ホース径(Φmm)10
  • 一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8 高島計器

    一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番688-3096接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称PC A G3/8 100X0.6MPa 特測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.6
  • RMI09プラグ G3/8メネジ STAUBLI

    RMI09プラグ G3/8メネジ

    STAUBLI
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    高温水、冷水、熱媒体油
    材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
  • 一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8 高島計器

    一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8

    高島計器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    接続部のサイズG3/8
  • 10ワンタッチカプラー(B)(G3/8) 永田製作所

    10ワンタッチカプラー(B)(G3/8)

    永田製作所(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ径G3/8(SW10)
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品

    永田製作所(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    適合本体1124400
  • 10 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G3/8) 永田製作所

    10 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G3/8)

    永田製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • 異径金具 G3/8×G1/2 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2

    麻場
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 10 ワンタッチカプラー(B)ソケット(G3/8) 永田製作所

    10 ワンタッチカプラー(B)ソケット(G3/8)

    永田製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
  • 高圧ホースより戻し G3/8 ヘッダ付 麻場

    高圧ホースより戻し G3/8 ヘッダ付

    麻場
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    くるっと回ってホースのねじれを防止します。
    取付ねじG3/8適合ホース径(Φmm)10
  • 元用ボールコック G3/8×R3/8 麻場

    元用ボールコック G3/8×R3/8

    麻場
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG3/8×R3/8適合ホース径(Φmm)10
  • PC A G3/8 100X1.6MPa タカシマ

    PC A G3/8 100X1.6MPa

    タカシマ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
    用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
  • 洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所

    洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮)

    永田製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • 10 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G3/8) 永田製作所

    10 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G3/8)

    永田製作所(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • 異径金具 G3/8×G1/4 麻場

    異径金具 G3/8×G1/4

    麻場
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/4
  • 異径金具 G1/4×G3/8 麻場

    異径金具 G1/4×G3/8

    麻場
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G3/8
  • 動噴用ボールコック G3/8xR3/8 永田製作所

    動噴用ボールコック G3/8xR3/8

    永田製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • 異径金具 G1/2×G3/8 麻場

    異径金具 G1/2×G3/8

    麻場
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G3/8
  • 異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付

    麻場
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
    トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体油最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
  • G3/8" サイレンサー エスコ

    G3/8" サイレンサー

    エスコ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)62使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ3/8
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(2700.C2680)外径(mm)75
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-3011材質株:SUS316L、ブルドン管:SUS316精度±1.6%F.S.呼称WS B G3/8 75×16MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0.0~16
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-4427材質外枠素材SUS精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称WS A G3/8 75×2.5MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)75最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。トラスコ品番472-4799精度±1.6%F.S.呼称WS A G3/8 100×2.5MPa測定流体気体、流体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~2.5