カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 測定用品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 農業機械(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車補修部品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3/8×g1/2」の検索結果

関連キーワード
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付

    麻場
    899税込989
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    525税込578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
  • G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-158材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
  • 異径 中間ニップルソケット グリーンクロス

    異径 中間ニップルソケット

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
  • 3/8ネジ対応アダプター カクダイ

    3/8ネジ対応アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用材質黄銅対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM
  • 中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • SSO09 異径アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]

    SSO09 異径アダプタ(Oリング付)

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • ジョイントSUS 右下精器製造

    ジョイントSUS

    右下精器製造(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力計用の接続ジョイントです。
    材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー
  • 平行ブッシング カクダイ

    平行ブッシング

    カクダイ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質黄銅形状ブッシング種類ねじ込み継手呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • 異径金具 G3/8×G1/2 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2

    麻場
    899税込989
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ

    中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • レンズパッキン 銅 長野計器

    レンズパッキン 銅

    長野計器(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質C1100質量(g)約1.7
  • レンズパッキン SUS316 長野計器

    レンズパッキン SUS316

    長野計器
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質SUS316質量(g)約1.4
  • 片ナットユニオン カクダイ

    片ナットユニオン

    カクダイ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品ノンアスベストパッキン付き材質黄銅形状ユニオン種類ねじ込み継手パッキンアリ接続ねじ種類(ナット)G×(外ねじ)R
  • メス-オスジョイント 第一計器

    メス-オスジョイント

    第一計器
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
  • 異径金具 G1/2×G3/8 麻場

    異径金具 G1/2×G3/8

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G3/8
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 異径金具 G1/2×G3/8  ヘッダ付 麻場

    異径金具 G1/2×G3/8 ヘッダ付

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G3/8
  • コネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 3/8 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    コネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 3/8 メス チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0123アズワン品番65-7905-02
  • 圧力計ジョイント カクダイ

    圧力計ジョイント

    カクダイ
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • ジョイントBC 右下精器製造

    ジョイントBC

    右下精器製造(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    圧力計用の接続ジョイントです。
    材質BC種類圧力計用アクセサリー
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • 動力噴霧機用パッキン 工進

    動力噴霧機用パッキン

    工進
    599税込659
    1セット(8個)
    当日出荷
    動力噴霧機用のパッキンセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途パッキン交換に適合機種人力・動力用
  • 黄銅製メートルコック 右下精器製造

    黄銅製メートルコック

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
    用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
  • 本式サイホン管 右下精器製造

    本式サイホン管

    右下精器製造
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
    材質ステンレス(生地)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)20
  • エプリッチすいすいパウチゼリー アセロラ風味 エプリッチ

    エプリッチすいすいパウチゼリー アセロラ風味

    エプリッチ
    1,898税込2,050
    1セット(120g×6個)ほか
    翌日出荷
    美味しく簡単にエネルギーたんぱく質ビタミンが補給できるスッキリな口当たりのゼリー飲料です。容量 120g(106ml)エネルギー 160kcalたんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.10μg脂質 0.1gリンカリウムをほとんど含みません乳大豆不使用。
    用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ)。 EliteBook。x360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5。x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G10。1040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10。860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11。840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT。830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT。830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT。630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PC。X G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 13。8 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 14。6 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13。 Elite。x360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CT。Dragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CT。Dragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4。 Tablet(Elite)。x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2ブラック×シルバー直径(Φmm)約4.5質量(g)約120寸法(m)約1.8ロックダイヤル錠入数(本)1
  • エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味 エプリッチ

    エプリッチすいすいパウチゼリー ゆず風味

    エプリッチ
    1,898税込2,050
    1セット(120g×6個)ほか
    翌日出荷
    美味しく簡単にエネルギーたんぱく質ビタミンが補給できるスッキリな口当たりのゼリー飲料です。容量 120g(106ml)エネルギー 160kcalたんぱく質 8.0g(コラーゲンペプチド 8.0g)11種類のビタミン1食事摂取基準2の約1/3(1:ビタミンKビオチンを除く11種類 2:2020年版)ビタミンD 2.10μg脂質 0.1gリンカリウムをほとんど含みません乳大豆不使用。
    用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。容器に漏れや膨張内容物に異味異臭などの異常が見られた場合は使用しないでください。開封時に容器本体を強く握ると内容物がとび出ることがありますのでご注意ください。開封後はすぐにお飲みください。製品により少量の離水やスパウト部分の内容物が変色することがありますが品質には問題ありません。