「nippuru」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
焼入れを施したため、耐久性に優れています。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
材質(本体)鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)63
ISO規格ISO15171-2規格
使用温度範囲(℃)-20~100
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮
形状六角ニップル
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ-X 交換用ニップルです。ニップルと止め輪が含まれます。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X 交換用ニップルです。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。
付属品ニップルと止め輪が含まれます。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)400【分離時】300
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)600
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)
分類メネジ
カテゴリーバブルなし
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
分類メネジ
カテゴリーバブルなし
真鍮製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番566-4949
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)38
接続G1 1/4
分類メネジ
カテゴリーバブルなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
34日以内出荷
マルチ-X GII用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。
用途交換・修理用。
トラスコ品番682-3035
適合機種マルチ-X GII
材質スチール
1個
¥34,980
税込¥38,478
34日以内出荷
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。
材質【本体】スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)30
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)97
マルチ-X用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。
用途交換・修理用。
トラスコ品番682-4540
適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または 1/2 ニップルキャビティー
材質スチール
1個
¥34,980
税込¥38,478
34日以内出荷
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番566-5022
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)38
接続G1 1/4
分類メネジ
カテゴリーバブルなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。
用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。
トラスコ品番682-4578
材質【本体】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR(他のシール材も利用可能)
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)6.4
圧力(MPa)【被圧下接続】1.6
1個
¥239,800
税込¥263,780
34日以内出荷
モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
使用温度範囲(℃)20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9351
材質プラスチック
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7726
材質プラスチック
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9379
材質プラスチック
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-9279
材質プラスチック
1個
¥31,980
税込¥35,178
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
トラスコ品番683-5514
材質NBR
最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
1個
¥789
税込¥868
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用
仕様ハーネス付き
トラスコ品番682-7699
材質プラスチック
1個
¥3,998
税込¥4,398
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。
付属品ハーネス付き
トラスコ品番683-0852
材質アルミニウム
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに
トラスコ品番682-7774
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥62,980
税込¥69,278
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)20
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)12
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)12
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150
呼び径(mm)20
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
定格流量(L/min)291
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。
材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42
定格流量(L/min)40
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)9
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150
呼び径(mm)19
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)300
使用流体作動油
相手側取付サイズM16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)600
関連キーワード
1
2
3
次へ