カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(2)
- エスコ(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- ハンマーキャスター(27)
- 大阪魂(22)
- OSG(オーエスジー)(19)
- ナンシン(19)
- イシハシ精工(18)
- BBKテクノロジーズ(17)
- キャニオン(12)
- TELEMECANIQUE SENSORS(12)
- アソー(11)
- アサダ(9)
- JAPPY(9)
- フジトク(7)
- 第一測範(6)
- TRUSCO(6)
- ロビネア(ROBINAIR)(6)
- SMC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「unf1/2-20」の検索結果

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥4,498~税込¥4,948~1個10日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格
CEJN(セイン)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
”検圧ニップル”
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥4,798税込¥5,2781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ
CEJN(セイン)¥5,898~税込¥6,488~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥11,980~税込¥13,178~1個34日以内出荷オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ
CEJN(セイン)¥5,498~税込¥6,048~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥5,898~税込¥6,488~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ
CEJN(セイン)¥7,198~税込¥7,918~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥11,980税込¥13,1781個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781個34日以内出荷オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ
CEJN(セイン)¥4,298~税込¥4,728~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ
CEJN(セイン)¥5,498~税込¥6,048~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103