CEJN(セイン)
”検圧ニップル”
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全25種類を絞り込む
相手側取付サイズ
選択してください
1/8-27 NPTF メネジ
1/4-18 NPTF メネジ
7/16-20 UNF メネジ
1/2-20 UNF メネジ
9/16-18 UNF メネジ
G 1/8 メネジ
G 3/8 メネジ
M8×1 メネジ
M10×1 メネジ
M12×1.5 メネジ
M14×1.5 メネジ
25種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
シール方式
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82551431
10-359-1752
683-0962
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
O-リング
63
9/16-18 UNF メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82552350
10-359-1750
683-0931
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
O-リング
63
7/16-20 UNF メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82552535
10-359-1254
683-2470
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
フラットラバーシール
63
G 3/8 メネジ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561721
10-359-1508
683-2487
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
O-リング
63
M10×1 メネジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562518
10-359-1301
683-2491
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
テーパーネジ用シールテープ
63
1/4-18 NPTF メネジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563148
10-359-1204
683-0927
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
フラットラバーシール
63
G 3/8 メネジ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563175
10-359-1553
683-2452
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
フラットラバーシール
40
M10×1 メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565291
10-359-1557
683-0918
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
O-リング
25
M8×1 メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566490
10-359-1503
683-2449
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
フラットラバーシール
40
M10×1 メネジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566630
10-359-1300
683-0946
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
テーパーネジ用シールテープ
40
1/8-27 NPTF メネジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569545
10-359-1554
683-0942
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
フラットラバーシール
63
M12×1.5 メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570419
10-359-1350
683-2442
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
テーパーネジ用シールテープ
40
1/8-27 NPTF メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572196
10-359-1507
683-2448
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
O-リング
25
M8×1 メネジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572799
10-359-1555
683-0941
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
フラットラバーシール
63
M14×1.5 メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573131
10-359-1504
683-2463
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
フラットラバーシール
63
M12×1.5 メネジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573989
10-359-1559
683-0957
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
O-リング
63
M14×1.5 メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575529
10-359-1701
683-2433
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
O-リング
63
1/2-20 UNF メネジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82577087
10-359-1509
683-2482
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
O-リング
63
M14×1.5 メネジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82580115
10-359-1751
683-2432
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
O-リング
63
1/2-20 UNF メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581409
10-359-1202
683-2443
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
フラットラバーシール
40
G 1/8 メネジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582626
10-359-1702
683-0945
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
O-リング
63
9/16-18 UNF メネジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585435
10-359-1351
683-0947
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
テーパーネジ用シールテープ
63
1/4-18 NPTF メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588768
10-359-1700
683-0961
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
O-リング
63
7/16-20 UNF メネジ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588960
10-359-1252
683-0938
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
フラットラバーシール
40
G 1/8 メネジ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82589547
10-359-1505
683-0932
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
フラットラバーシール
63
M14×1.5 メネジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください