カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • エスコ(59)
  • 清水製作所[継手](38)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
  • プロトティップ(29)
  • デンゲン(27)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • イチネンTASCO(17)
  • JTC(17)
  • イシハシ精工(16)
  • フジトク(14)
  • SK11(14)
  • アサダ(12)
  • SKC(12)
  • アソー(11)
  • 近畿製作所(11)
  • 大阪魂(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • BBKテクノロジーズ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf7/16」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップ・チェック/358 CEJN(セイン)

    スナップ・チェック/358

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最高30MPaの被圧下での接続が可能です。プラスチック製ダストキャップ付です。ワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。最高使用圧力(MPa)60材質本体:鋼鉄種別ワンタッチ検圧ニップルシルバー使用温度範囲(℃)-30~100
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • ”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き CEJN(セイン)

    ”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514) CEJN(セイン)

    ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514)

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ264”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ264”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    75,980税込83,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ265”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ265”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ265”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ265”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時50、分離時50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時150、分離時150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格

    CEJN(セイン)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル”

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    4,798税込5,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ

    CEJN(セイン)
    5,898税込6,488
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス

    CEJN(セイン)
    44,980税込49,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・中圧 対応チューブ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 対応チューブ

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    5,898税込6,488
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型 CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    7,198税込7,918
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・中圧 3ポートT型ブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 3ポートT型ブロック

    CEJN(セイン)
    28,980税込31,878
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック

    CEJN(セイン)
    19,980税込21,978
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック

    CEJN(セイン)
    34,980税込38,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • 中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン)

    中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ

    CEJN(セイン)
    68,980税込75,878
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
    用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • 中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ CEJN(セイン)

    中圧ニードルバルブ 2ポート アングルバルブ

    CEJN(セイン)
    54,980税込60,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
    用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • 中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ CEJN(セイン)

    中圧ニードルバルブ 2ポートバルブ

    CEJN(セイン)
    54,980税込60,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。
    用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・高圧 アダプター タイプM CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 アダプター タイプM

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    9,198税込10,118
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き