台車301AR・302AR用空気入りキャスターになります。
適合301AR・302AR
車輪径(Φmm)175
空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します
ハンドル折りたたみ式
車輪径(Φmm)180
タイプ折り畳み式ハンドル
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
荷台上板厚さ(mm)0.9
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
仕様空気入りタイヤのみ
適合301AR・302AR
車輪径(Φmm)175
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
空気入りキャスターにピン式ロックで完全ロック。空気圧に関係なくしっかり車輪をロックします。
質量(kg)29.7
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
キャスター固定車×2個、自在車×2個
床面高さ(mm)245
押手高さ(mm)890
荷台寸法(mm)915×615
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類ハンドブレーキ
使用車輪(Φmm)180
自重(kg)29.7
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
関連キーワード