連結台車 四輪ブレーキ付き石川製作所15日以内出荷
ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。
用途店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。色ダークブルー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ナイロンブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)375材質(車輪・金具)ナイロン・スチールブレーキ種類ペダル式4輪ブレーキ特性取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)655材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可