7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪)ゴム 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 板厚(mm)4 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。 持ち運びに便利な取っ手付き
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)50 特性コンパクト、取っ手付き 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール キャスター径(Φmm)85 取付ピッチ(mm)83×40 特性取っ手付き 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。
用途店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。 ダークブルー 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)375 材質(車輪・金具)ナイロン・スチール ブレーキ種類ペダル式4輪ブレーキ 特性取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)655 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷

ハンドルを立ててスタンダードタイプとして使用、ハンドルを折り畳み平台車として使用。 連結機能もあるので、縦方向に荷物に合わせて連結できる。 無音タイプ。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)150 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個、自在車・固定車切替機能付き 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm)775 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷