ハンドルを付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。
キャスターの仕様は4輪自在。
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)ナイロン・スチール
キャスター径(Φmm)85
取付ピッチ(mm)83×40
特性取っ手付き
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり
キャスター自在車×4個
板厚(mm)4
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き
天板形状一枚
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
こんなお得な商品も!

連結平台車 ミニ ゴム車輪
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができる。
持ち運びに便利な取っ手付き
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)80
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
キャスター径(Φmm)50
特性コンパクト、取っ手付き
材質(荷台)樹脂
スタッキング可否可
連結可否可
ペダル式四輪ブレーキ付き。荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結することができる。オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単。持ち運びに簡単な取っ手付き。
用途店舗、倉庫などに利用可能。簡単に連結する事ができ、長尺物の運搬にも最適です。
色ダークブルー
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)375
材質(車輪・金具)ナイロン・スチール
ブレーキ種類ペダル式4輪ブレーキ
特性取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)655
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
適合R-115
パイプ径(Φmm)25.4
アズワン品番64-6745-04
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
平台車、スタンダード台車、連結台車の機能を備え、キャスターのセットのしかたで、豊富なバリエーションを持つ台車となり、1台で何台もの台車を兼ねる事ができます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)825
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
アズワン品番64-6745-05
荷台寸法(奥行)(mm)775
材質(荷台)樹脂
1台
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
ハンドルを立ててスタンダードタイプとして使用、ハンドルを折り畳み平台車として使用。
連結機能もあるので、縦方向に荷物に合わせて連結できる。
無音タイプ。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個、自在車・固定車切替機能付き
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)820
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性騒音対策
荷台寸法(奥行)(mm)775
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード