カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • モノタロウ(293)
  • TRUSCO(1,308)
  • FAMILY TOOL(44)
  • SK11(243)
  • エスコ(2,352)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • ノーブランド(160)
  • モリト(7)
  • Pearl(4)
  • ワンダーキット(7)
  • オープン工業(13)
  • SMC(4,356)
  • 三木プーリ(2,482)
  • 大阪魂(1,407)
  • NSK(日本精工)(1,337)
  • RS PRO(922)
  • (715)
  • ユニット(617)
  • グリーンクロス(613)
  • アイビッグ(499)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はとめ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカバーヒーター 八光電機チューブカバーヒーター八光電機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。 固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。 RoHS指令対応品です。
厚さ(mm)約2(発熱部)機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付耐熱温度(℃)200リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ 八光電機プラグヒーター 銅シース 密閉タイプ八光電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。
仕様防滴キャップ付寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25発熱密度(W/cm2)10
プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ 八光電機プラグヒーター ステンレスシース 密閉タイプ八光電機
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 ターミナルキャップは密閉式防滴構造になっていますので水や油などの滴下するところや、ほこりの多いところでも安心してお使いいただけます。 結線は、キャップ止めビス1本の締め付けだけですから、作業は容易です。しかも電線引出しソケットを任意の方向に向けて固定できます。
仕様防滴キャップ付寸法D(mm)62寸法E(mm)71寸法B(mm)23寸法C(mm)17発熱密度(W/cm2)7.5
デジタルファインサーモ 八光電機デジタルファインサーモ八光電機
54,980税込60,478
1個
当日出荷
接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(g)600制御方式ON/OFF 制御入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz)センサーKタイプ熱電対(付属品)温度表示-9℃~800℃使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)3(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~750
ログサーモ 八光電機ログサーモ八光電機
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ヒーターとセンサーを接続し、電源を入れるだけで簡単に温度コントロールができます。 SDメモリーカード(市販品)を挿入することにより、制御用センサー(付属品)および測定用熱電対(別売り)3点で簡単に温度測定・記録ができます。 卓上での使用または、止め金具を固定し吊り下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、0~600℃までをカバーします。 ヒーターの電力量を計測し、記録可能です。使用電力量の確認および省エネの目安にもなります。 安全機能としてリレーの接点出力が付いていますのでイベント機能としてお使いいただけます。
仕様【出力接点寿命】リレー接点20万回、【温度警報】設定した温度条件よりはずれた場合の接点出力(AC220V 1A:抵抗負荷)、【温度記録点数】4点(制御用1点+記録用3点)、【記録内容】日時、温度 4点、電圧、電流、電力(瞬時値・平均値)、積算電力、各エラー発生の有無、警報の有無質量(g)約600(電線含む)制御方式ON/OFF制御センサータイプ制御用/Kタイプ シース熱電対(付属品)、記録用/JIS Kタイプ熱電対(別売り品)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×151×52(取付プレートおよび突起物を除く)温度測定範囲(℃)-200~750記録媒体SDメモリーカード(使用可能最大容量:2GB)使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:R.H.85%以下(但し結露しないこと)記憶容量ロギング周期10秒で約26時間/MB(目安)サンプリング周期1秒最大負荷(kW)1(AC100V時)、2(AC200V時)、2.4(AC220V時)温度表示精度±(0.5% F.S.+1digit)(F.S.:0℃~750℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)10(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~600ロギング2~60秒(範囲内において1秒毎任意に設定可能)
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら