10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。 0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。
温度調節範囲(℃)0~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)10 電線断面積(mm2)1.25
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)0.3 スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません) 電気定格15A 230VAC、20A 115VAC ディファレンシャル1℃ max キャピラリーチューブ1200mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップに液膨式サーモスタットを内蔵していますので、簡単、便利、省スペース。 キャブタイヤケーブルを標準装備しています。 水中での発熱ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
温度調節範囲(℃)30~120 キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2) 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。 金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。 7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
ヒーターΦ12×3本 温度調節液膨式サーモスタット キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2) 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)