17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg)0.5 温度制御方式ON/OFF制御 許容差クラス2 使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃ 測温接点非接地形 材質(ヒーターシース)SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(g)600 制御方式ON/OFF 制御 入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz) センサーKタイプ熱電対(付属品) 温度表示-9℃~800℃ 使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと 短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 最大負荷電流(A)3(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0~750
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)約4.1 制御方式PID制御(オートチューニング有り) 表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃ センサーJIS Kタイプ熱電対 使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと 温度表示精度±(3℃+1digit) 室温補正精度±1℃ 温度設定範囲(℃)0~999 警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 理化学実験などに最適です。
セット内容ヒーター(ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンラバーヒーター表面に被覆熱電対感熱部をシリコンラバーで固定してあるため、ヒーターの温度を精度よく測定することができます。 差し込みプラグ、DG2N用ピンプラグ(熱電対用)が付いていますので、デジタルファインサーモDG2N に直接接続し、簡単に温度管理が可能です。
電源コード平行ゴムコード(差し込みプラグ付) 熱電対Kタイプ、ガラス編組被覆 0.32 単線(常用限度200℃) 発熱密度(W/cm2)0.6
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八光電機ウルトラ WL
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm 発熱密度(W/cm2)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 理化学実験などに最適です。
セット内容ヒーター(ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
1セット
64,980 税込71,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)